PARAPULLSM est un touret construit sur mesure par Anixter, qui présente plusieurs compartiments pour enrouler les câbles. Les chambres distinctes évitent que les câbles ne s'emmêlent, ce qui facilite le tirage et l'installation. La structure en bois des tourets PARAPULL est plus économique qu'une structure en métal, ce qui évite d'avoir à laisser une caution.

  • Localisation plus facile de toutes les branches du segment sur le chantier
  • Consigné afin d'éviter les coûts d'élimination
  • Installation facile
  • Tirage des câbles facilité

Taux de remplissage des câbles par chambre pour le THHN : touret à 3 compartiments

    14ZZZ-COMP40/3
14ZZZ-COMP48/3
    Joues ø 40" Joues ø 48"
Taille AWG Diamètre câble Largeur totale 36" Largeur totale 30"
       
8
0,23
10 770
13 411
6
0,25
9 097
11 322
4
0,33
5 178
6 431
2
0,39
3 685
4 568
1
0,45
2 750
3 404
1/0
0,50
2 216
2 739
2/0
0,54
1 892
2 336
3/0
0,60
1 523
1 877
4/0
0,66
1 250
1 538
250
0,72
1 044
1 282
300
0,77
908
1 113
350
0,83
776
950
400
0,87
703
860
500
0,96
572
697
600
1,06
464
564
750
1,17
376
456

 

Longueur maximum par branche dans des conditions de vent parfaites à 75 %

Taux de remplissage des câbles par compartiment pour le THHN : touret à 4 compartiments

    14ZZZ-COMP24/4
14ZZZ-COMP28/4
14ZZZ-COMP40/4
14ZZZ-COMP48/4
Taille
Diamètre
Joues ø 24"
Joues ø 28"
Joues ø 40"
Joues ø 48"
AWG câble Largeur totale 35"
Largeur totale 35"
Largeur totale 35"
Largeur totale 39"
           
8
0,23
2 412
3 618
7 463
13 411
6
0,25
2 036
3 054
6 298
11 322
4
0,33
1 155
1 732
3 572
6 431
2
0,39
819
1 229
2 534
4 568
1
0,45
610
915
1 886
3 404
1/0
0,50
490
735
1 516
2 739
2/0
0,54
418
626
1 292
2 336
3/0
0,60
335
503
1 037
1 877
4/0
0,66
274
412
849
1 538
250
0,72
228
343
706
1 282
300
0,77
198
297
613 1 113
350
0,83
169
253
522
950
400
0,87
153
229
472
860
500
0,96
124 185
382
697
600
1,06
100
149
308
564
750
1,17
80
120
248
456

 

Longueur maximum par branche dans des conditions de vent parfaites à 75 %

Essayez PARAPULL sur votre prochain projet

logo des services de déploiement