PARASPIN Traditional

Les tourets PARASPINSM sont équipés de dérouleurs indépendants qui permettent de tirer simultanément plusieurs câbles de diamètres différents. Les conducteurs à la terre étant généralement de taille inférieure, les tourets PARASPIN permettent de tirer le conducteur à la terre à partir du même touret que les branches du segment. Les tourets PARASPIN d'Anixter sont également expédiés sur leur propre chariot pour faciliter l'installation sur le chantier.

PARASPIN Traditional
  • Permet des tirages simultanés
  • Évite les coûts d'élimination grâce au chariot et au touret consignés
  • S'installe facilement à l'aide du chariot
  • Accueille jusqu'à cinq câbles de diamètres différents
  • Montage sur roulettes disponible sur certains sites






AWG
THHN






ø ext. câble
Réf. Anixter
14RR-45-5-SPINWEMCOC†
14RR-45-5-SPINWEMCO††
 
Taux de remplissage
du tambour

8
0,23
10 106
6
0,25
8 529
4
0,33
4 837
2
0,39
3 432
1
0,45
2 554
1/0
0,50
2 053
2/0
0,54
1 749
3/0
0,60
1 404
4/0
0,66
1 149
250
0,72
957
300
0,77
830
350
0,83
707
400
0,87
640
500
0,96
518
600
1,06
417
750
1,17
336

 

Montage sur roulettes disponible sur certains sites pour une meilleure mobilité. †Sur roulettes ; ††sans roulettes

Largeur 140 cm (55 po). Profondeur 112 cm (44 po). Hauteur 145 cm (57 po).
Poids à vide : 306 kg (674 lb).

PARASPIN Enhanced

La solution PARASPINSM Enhanced optimise la sécurité lors du transport, améliore la mobilité dans les espaces réduits et facilite le transport sur les surfaces lisses. Le touret PARASPIN Enhanced comporte plusieurs chambres constituées de dérouleurs indépendants montés sur un châssis, lui-même équipé de roulettes à fixer à l'aide d'une goupille fendue pour permettre l'utilisation du touret sur les surfaces lisses.

PARASPIN Enhanced
  • Supports pour chariot élévateur pour assurer le transport en toute sécurité du PARASPIN sur les chariots élévateurs et les transpalettes
  • Meilleure mobilité dans les espaces réduits et plus grande facilité de déchargement des camions à plateau
  • Roulettes amovibles pour une meilleure mobilité
    sur les surfaces lisses
  • Tourets expédiés avec les roulettes démontées
    pour éviter tout dommage



AWG
THHN



ø ext.
câble
Réf. Anixter
14RR-48-5-PARASPIN
 
Taux de remplissage
du tambour
8 0,23
12 548
6
0,25
10 591
4
0,33
6 011
2
0,39
4 268
1
0,45
3 179
1/0
0,50
2 556
2/0
0,54
2 179
3/0
0,60
1 750
4/0
0,66
1 434
250
0,72
1 194
300
0,77
1 036
250
0,83
884
400
0,87
800
500
0,96
648
600
1,06
523
750
1,17
422

 

Largeur 151 cm (59,4 po). Profondeur 122 cm (48 po). Hauteur 158 cm (62,2 po).

Joues 122 cm (48 po). Largeur utile 19 cm (7,5 po). Tambour 40,6 cm (16 po).
Poids à vide : 510 kg (1 125 lb).

PARASPIN Enhanced 4+1

Le touret PARASPINSM Enhanced 4+1 est équipé de quatre compartiments fixes et d'un compartiment rotatif indépendant pour permettre le tirage simultané des câbles conducteurs et d'un câble de terre de diamètre réduit. Nos solutions PARASPIN Enhanced sont expédiées sur un chariot pour câbles et sont fournies avec des roulettes amovibles pour faciliter l'installation sur le chantier.

Image du touret PARASPIN Enhanced 4+1
  • Permet des tirages simultanés
  • Évite les coûts d'élimination grâce aux chariots et au touret consignés
  • S'installe facilement à l'aide d'un chariot
  • Accueille deux câbles de diamètres différents
  • Montage sur roulettes disponible sur certains sites
    PARASPIN 4+1
    5 compatiments
    Réf. Anixter
14RR-48-4+1-PARASPIN

AWG
THHN
ø ext.
câble
Charge
X4
Terre
X1
8 0,23 17 790 15 022
6
0,25
15 058
12 714
4
0,33
8 642
7 297
2
0,39
6 187
5 225
1 0,45
4 647
3 924
1/0
0,50
3 764
3 179
2/0
0,54
3 227
2 725
3/0
0,60
2 614
2 207
4/0
0,66
2 160
1 824
250
0,72
1 815
1 533
300
0,77
1 587
1 340
350
0,83
1 366
1 154
400
0,87
1 243
1 050
500
0,96
1 021
862
600
1,06 838
707
750
1,17
687
581

 

Largeur 151 cm (59,4 po). Profondeur 122 cm (48 po). Hauteur 158 cm (62,2 po).

Charge : Joues 122 cm (48 po). Largeur utile 21 cm (8,3 po). Tambour 40,6 cm (16 po).

Terre : Joues 122 cm (48 po). Largeur utile 17,8 cm (7 po). Tambour 40,6 cm (16 po). Poids à vide : 492 kg (1 085 lb).

Essayez PARASPIN sur votre prochain projet

logo des services de déploiement