Le système d'œillet de tirage à usage unique de la solution READY!SM Grip est une alternative économique aux œillets de tirage traditionnels. Anixter réussit à réduire les gaspillages en câbles et le coût de main-d'œuvre en attachant les œillets de tirage avant d'expédier les produits.

 

READY! Grip limite ainsi au minimum les dépenses d'outillage de stock et permet au prestataire d'être plus efficace. Anixter coupe le câble à la longueur du segment et s'occupe de monter et d'ajuster les cosses au câble. Le câble préparé est mis en tourets et expédié sur le chantier.

Caractéristiques

  • Cosses en acier
  • Utilisable sur aluminium et cuivre
  • Cosses et longes jetables
  • Petite tête de tirage
  • Adapté aux tirages à sec

Avantages

  • Coût inférieur aux autres méthodes
  • Coût d'outillage moindre
  • Pas de hausse de coût du conduit
  • Tirage plus facile de plusieurs branches

Configurations des cosses et des longes






AWG
Cosse
sans longe
Cosses et longes jetables


Anixter
Réf.
Anixter
Réf.
Anixter
Réf.
Anixter
Réf.
Anixter
Réf.
Anixter
Réf.
Longe
11 po
Longe
14 po
Longe
21 po
Longe
28 po
Longe
35 po
             
8
452028
---
---
---
---
---
6
---
452045
---
---
---
---
4
---
452041 ---
---
---
---
3
---
452037 ---
---
---
---
2
---
452033 ---
---
---
---
1
---
452029 ---
---
---
---
1/0
---
--- 452049
452050
452051
452052
2/0 ---
--- 453459
453460
453461
453462
3/0 ---
--- 456523
456524
456525
456526
4/0 ---
--- 452053
452054
452055
452056
250
---
--- 452057
452058
452059
452060
300
---
--- 473485
473486
473487
473488
350
---
--- 461747
461748
461749
461750
400
---
--- 473489
473490
473491
473492
500
---
--- 452061
452062
452063
452064
600
---
--- 456527
456528
456529
456530
750
---
--- 456531
456532
456533
456534
1 000
---
--- 456535
456536
456537
456538

Caractéristiques pour fil de cuivre THHN et XHHW


THHN/
XHHW
AWG
Charge
max (lb)


ø cond.
min (po)


ø cond.
max (po)
Taille de conduit
minimum (po)†



Sertisseuse
Un
outil
Cinq
outils

1 fil

2 fils

3 fils

4 fils

5 fils
                     
8 130
650
0,134
0,146 ---
---
---
---
---





Sertisseuse
à filière
12 à 15 tonnes
6 210
1 050
0,169
0,184 ---
---
---
---
---
4 300
1 500
0,213
0,232 ---
---
---
---
---
3 400
2 000
0,238
0,260 ---
---
---
---
---
2
500
2 500
0,268
0,292 ---
---
---
---
---
1
669
3 345
0,299
0,332 ---
---
---
---
---
1/0 844 4 220 0,336 0,373 1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
2/0
1 000
5 000
0,376
0,419 1
1 1/4
1 1/2
2
2
3/0
1 250
6 250
0,423
0,470 1
1 1/2
1 1/2
2
2 1/2
4/0
1 650
8 250
0,475
0,528 1 1/4
1 1/2
2
2
2 1/2
250
2 000
10 000
0,520
0,575 1 1/4
2
2
2 1/2
2 1/2
300 2 400
12 000
0,570
0,631 1 1/4
2
2
2 1/2
2 1/2
350
2 400
12 000
0,616
0,681 2
2 1/2 2 1/2 2 1/2
3
400
2 400
12 000
0,659
0,728 1 1/2
2 1/2
2 1/2
2 1/2
3
500
4 000
20 000
0,736
0,813 1 1/2
2 1/2
2 1/2
3
3 1/2
600
4 200
21 000
0,813
0,893 2
2 1/2
3
3
3 1/2
                     
750 4 300
21 500
0,908
0,998 2
3
3
3 1/2
4 Sertisseuse à filière
15 tonnes
1 000
5 000
25 000
1,060
1,53 2
3
3 1/2
4
4 1/2

†À utiliser sur fil de cuivre THHN et XHHW uniquement. Nécessité éventuelle d'une intervention particulière (notamment dépose de la douille et installation de poulies supplémentaires pour le guidage) pour tirer des fils de diamètre maximum dans un conduit de taille minimum.

 

Essayez READY! Grip sur votre prochain projet

Logo des services de déploiement