Solution READY! Grip pour les applications moyenne tension

Le système d'œillet de tirage à usage unique de la solution READY!SM Grip est une alternative économique aux œillets de tirage traditionnels. Anixter réussit à réduire les gaspillages en câbles et le coût de main-d'œuvre en attachant les œillets de tirage avant d'expédier les produits.

READY! Grip limite ainsi au minimum les dépenses d'outillage de stock et permet au prestataire d'être plus efficace.

Caractéristiques

  • Œillets de tirage installés par Anixter
  • Résistant à l'eau avec tubes thermorétractables
  • Installation dans un environnement propre et protégé
  • Utilisable sur les câbles moyenne tension nécessitant une imperméabilisation

Avantages

  • L'installation des œillets limite le travail nécessaire sur le chantier
  • Limite les processus de commande, réception et déballage de matériel
  • Réduit les besoins en outillage

Blindage en ruban de cuivre EP/PVC 5 kV/8 KV

Câble MV
réf.
AWG ø ext. gaine Œillet de tirage
réf.
Tension de tirage
charge max. ICEA
3DA-0601 6     
0,67 490710 s/o
3DA-0401 4
0,73 490711 s/o
3DA-0201 2
0,78
490712 530
3DA-1011 1/0
0,91
490715 845
3DA-2021 2/0
0,96 490725 1 065
3DA-4041 4/0
1,05 490717 1 690
3DA-2501 250 1,11 490720 2 000
3DA-3501 350 1,21 490721 2 800
3DA-5001 500 1,36 490722 4 000
3DA-7501 750 1,55 490724 6 000

Blindage en ruban de cuivre EP/PVC 133 % 15 kV

Câble MV
réf.
AWG ø ext. gaine Œillet de tirage
réf.
Tension de tirage
charge max. ICEA
3FE-0201 2 1,04 490714 530
3FE-1011 1/0 1,13 490716 845
3FE-2021 2/0 1,16 490725 1 065
3FE-4041 4/0 1,29 490717 1 690
3FE-2501 250 1,34 490720 2 000
3FE-3501 350 1,44 490721 2 800
3FE-5001 500 1,57 492470 4 000
3FE-7501 750 1,82 490724 6 000
         

 

Essayez READY! Grip sur votre prochain projet

Logo des services de déploiement