SPEEDPULL

Tout projet impose typiquement d'installer plusieurs longueurs de fils et de câbles, pour des applications extrêmement variées en segments de puissance et basse tension. Tirer les câbles individuellement étant souvent inefficace et impossible sur le plan pratique, Anixter propose la solution  SPEEDPULL® pour gagner du temps sur l'installation et faciliter l'identification de chaque brin, avec à la clé une baisse des coûts pouvant atteindre 30 %.

Pourquoi choisir SPEEDPULL ?

La machine SPEEDPULL d'Anixter regroupe et attache ensemble différents types de fils et câbles, y compris les conducteurs électroniques, à fibre optique et en cuivre, numérotés ou avec codage par couleur, pour n'en faire plus qu'un seul câble multiconducteurs compact et souple.

Caractéristiques

  • Des câbles de plusieurs types, regroupés à la demande, sur une seule et même bobine
  • Tirage des câbles en une seule opération rapide
  • Pas de gaine pour que le câble ne perde pas en souplesse
  • Codage par couleur et/ou marquage des câbles pour une identification sans erreur
  • Fabrications par rubans enroulés avec languettes à tirer disponibles
  • Longueurs échelonnées disponibles
  • Rubans de métrage numérotés dans l'ordre disponibles

Avantages

  • Installation facile
  • Économies de main-d'œuvre importantes
  • Moins de déchets de matériel
  • Séparation facile
  • Identification et connexion aisées
  • Longueurs faciles à estimer pour vérification
  • Gestion du matériel simplifiée sur le chantier
  • Rotations rapides
SPEEDPULL
Faisceau SPEEDPULL
Marquage de câble SPEEDPULL

Fabrication à la demande

À partir de produits en stock, il est possible de configurer une fabrication à la demande pour répondre à un besoin précis – jusqu'à un diamètre total maximum de 8 cm (3 pouces). Pour un diamètre total de 8 cm (3 pouces), une longueur de câble de 335 m (1 100 pieds) peut tenir sur un touret de 183 cm (72 pouces). Pour un diamètre total de 2,5 cm (1 pouce), une longueur de câble de 3 017 m (9 900 pieds) peut tenir sur un touret de 183 cm (72 pouces).

Des applications sans limites

Les produits SPEEDPULL sont utilisables partout où des multiconducteurs sont nécessaires, notamment dans les immeubles de bureau, les usines, les hôpitaux, les data centers, les systèmes d'alarme anti-incendie et les installations de machines.

Essayez SPEEDPULL sur votre prochain projet.

Services de déploiement d'Anixter