Accessoires et fournitures
Nous proposons une ligne complète d'accessoires pour les besoins quotidiens du secteur de la santé, tels que des téléphones pour les patients et de conférence, des casques téléphoniques, des cordons et des accessoires électriques.
Téléphones pour patient
Cortelco | 915044V0E21J | Téléphone jetable Cortelco pour le secteur de la santé avec prise de 3,5 mm
Cetis Inc | 21195 | Téléphoniques Scitec H2001-09 jetables à usage unique pour chambre de patient
Cetis Inc | 21105 | Téléphoniques Scitec H2001-00 jetables à usage unique pour chambre de patient
Casques téléphoniques
Plantronics | CS540 | Système de micro-casque sans fil, convertible
Plantronics | CS540/HL10 | Casque sans fil, convertible avec combiné à levier
Téléphones de conférence
Polycom | 2200-07880-160 | Téléphone de conférence sans fil SoundStation2W™
Polycom | 2200-07800-160 | Téléphone de conférence sans fil SoundStation2W™, extensible
Combiné et cordons
Lynn Electronics | H4C-M-M-12-ASH | Combiné à cordon, 12 pieds, quatre conducteurs, entièrement modulaire, cendre
Lynn Electronics | L4C-M-M-14-SIL |
Cordon, 14 pi, quatre conducteurs, entièrement modulaire, argent
Cordons de brassage
Cordons de raccordement en cuivre | Catégories : 5e, 6, 6A
Cordons de raccordement à fibres | Monomode, multimode, ST, SC, LC
Matériel d'alimentation électrique
Chatsworth Products Inc CPI | 12816-701 | Multiprise, 1U, base, 15 A, 120 V, horizontal, 8 5-15R
TRIPP LITE | PDU1215 |
Unité de distribution d’alimentation de base pour les équipements de réseaux essentiels