La plateforme entroCIM de Wesco Anixter fournit des informations approfondies sur la gestion intelligente des installations

Le Central Intelligence Manager (CIM) d’entroCIM collecte les données de chaque système de surveillance et leur donne instantanément un sens. entroCIM connecte tous les appareils et le matériel du bâtiment en un seul gestionnaire d’intelligence centrale, sécurisé et facile à utiliser, aidant les clients à se connecter, collecter, analyser et agir sur les informations IT et OT.

 

 

Connecter, collecter, analyser et agir

Connectez-vous à n’importe quel système du bâtiment. entroCIM peut être déployé et installé en toute sécurité sur les trois systèmes d’exploitation : à la périphérie, sur site ou dans un nuage public ou privé. Accédez instantanément à la consommation d’énergie en temps réel, planifiez la maintenance, partagez des rapports et contrôlez les opérations du bâtiment.

  • Connectivité prête à l’emploi avec 50 API disponibles
  • Tableaux de bord prêts à l’emploi avec visualisations et informations prédictives
  • Évolutivité éprouvée avec les déploiements d’entreprise du Fortune 100
  • Représentation visuelle des données ponctuelles en direct
  • Application HTML5 basée sur un navigateur

Cette technologie de bâtiment intelligent prend en charge les infrastructures critiques et les systèmes de bâtiment dans diverses applications : centres de données, universités, aéroports, centres commerciaux et organismes fédéraux.

 

Connecter, collecter, analyser et agir

 

Gestionnaire central de renseignement (CIM) 

entroCIM Central Intelligence Manager connecte les systèmes disparates de votre bâtiment et fournit les informations exploitables dont votre entreprise a besoin pour fonctionner efficacement.

 

Gestion des installations
  • Gestion des locataires
  • Gestion des actifs
  • Ordres de travail
  • Comptage des personnes
  • Constant Cx
  • DCIM

 

Systèmes d’installation
  • Ascenseurs et mécaniques
  • Services publics (alimentation, gaz, eau)
  • Éclairage
  • CVC et qualité de l’air
  • Recharge des véhicules électriques

 

Sûreté, sécurité et communications
  • Surveillance
  • Contrôle d'accès
  • Infrastructure réseau
  • Sécurité connectée
  • AV

 

 

Smart Facility Management ROI

entroCIM exploite des données en direct et historiques pour permettre des dizaines de cas d’utilisation afin de simplifier et d’optimiser les opérations des bâtiments. Si l’on dispose du bon ensemble de données provenant de l’équipement du bâtiment, la plateforme offre plusieurs possibilités d’économies directes et indirectes.

 

Économies d’énergie des installations intelligentes

Les économies réalisées grâce à une réduction de la consommation d’énergie sont souvent les économies de coûts les plus facilement quantifiables que la plateforme entroCIM peut permettre. Les utilisateurs d’entroCIM ont signalé des économies allant jusqu’à 30 % sur les coûts énergétiques après avoir pris des mesures basées sur les informations d’entroCIM.

Dans les espaces critiques qui nécessitent un chauffage ou un refroidissement plus constant, entroCIM peut fournir des informations sur les optimisations d’usine ou les possibilités de refroidissement naturel pour réduire la charge sur les équipements mécaniques. De plus, l’intégration directe avec les fournisseurs de services publics peut conduire à des recommandations de délestage basées sur des tarifs horaires à la journée.

 

Économies d’entretien

Lorsque les bâtiments sont surveillés, gérés et exploités à distance par une plateforme de confiance comme entroCIM, les visites des techniciens de maintenance peuvent être plus efficaces et moins fréquentes.

Les clients d’entroCIM signalent une réduction significative des « déplacements » imprévus sans sacrifier les opérations. Le temps passé par le technicien est considérablement plus efficace lorsque l’accent est mis sur la maintenance proactive plutôt que sur le dépannage réactif.

L’accent mis sur la maintenance proactive prolongera également le cycle de vie des équipements mécaniques de 25 % ou plus. La maintenance basée sur le temps de fonctionnement est encore améliorée lorsqu’elle est associée à l’application de mise en service constante d’entroCIM afin que l’équipement fonctionne conformément aux spécifications du fabricant et à la séquence d’opérations de l’installation.

 

 

Amélioration de la productivité

Les gens passent plus de temps dans des espaces dans lesquels ils sont à l’aise, ce qui signifie des employés plus productifs et des clients plus heureux.

La gestion des espaces à l’aide d’informations analytiques basées sur le confort permet aux opérateurs de fournir des conditions constantes et confortables à tous les occupants de leurs installations afin de maintenir la satisfaction des clients. Une étude du National Renewable Energy Laboratory1 a identifié le confort thermique, la qualité de l’air intérieur, le confort visuel et le confort acoustique comme des facteurs de qualité environnementale étroitement liés à la santé et à la productivité des occupants.

1Impact de la certification WELL sur la satisfaction des occupants et la santé, le bien-être et la productivité perçus : une évaluation de plusieurs bureaux avant et après l’occupation ;  https://www.nrel.gov/docs/fy23osti/85534.pdf

 

Optimisation de l’espace

Lorsque les données de systèmes disparates tels que l’occupation, l’éclairage, le CVC et la réservation de salles sont rassemblées, entroCIM fournit des informations exploitables qu’aucun de ces systèmes ne pourrait fournir seul.

Comprendre les modèles d’utilisation des salles de conférence, des espaces communs et des espaces de travail à la demande permet aux opérateurs d’utiliser l’espace plus efficacement et d’éviter de conditionner les espaces qui ne sont pas utilisés ou qui sont utilisés correctement.

 

 

Prêt à fournir une gestion intelligente des installations

entroCIM est une plate-forme conçue pour réduire la main-d’œuvre, simplifier le déploiement et permettre l’évolutivité, quelle que soit l’application. Grâce à des cas d’utilisation prêts à l’emploi, accédez à plus de 250 règles et indicateurs clés de performance. Mettez automatiquement à jour les balises dans plusieurs applications simultanément, à l’aide de visualisations (FDD), d’indicateurs clés de performance et d’analyses. L’application d’assurance qualité identifie les erreurs de balisage et de déploiement tout en proposant des recommandations de résolution.

 

Intégrations d’installations intelligentes et connexions API

Intégrez et connectez-vous au matériel et aux logiciels que vous utilisez déjà.

 

Afficher la liste complète des intégrations, des connecteurs API et des fournisseurs (Anglais | français)

Intégrations
  • Immotique
  • Systèmes anti-incendie
  • Équipement CVC
  • Équipement TI
  • Éclairage
  • Surveillance des services publics
  • Vidéosurveillance
Connecteurs API
  • Atrius
  • Alarme DSC
  • Energy Star
  • Intel DCM
  • Microsoft Teams
  • Nest
  • Semibent

 

 

 


 

En savoir plus sur entroCIM et sur la façon dont il peut rationaliser vos opérations.

Remplissez le formulaire ci-dessous et un représentant de Wesco Anixter vous contactera sous peu.