Dans l'environnement professionnel actuel, la compatibilité des systèmes permet d'économiser du temps et de l'argent. Rationalisez vos processus de recouvrement de la facture et augmentez la productivité grâce à l'intégration de l'approvisionnement avec Anixter.
Avantages clés
- Rationaliser les processus de commande
- Placer des commandes 24/7/365
- Réduire les erreurs de commande
- Personnaliser les sélections de produits
- Contrôler et faire le suivi des dépenses
- Étendre l'achat aux utilisateurs finaux tout en contrôlant les achats
EDI
EDI (échange de données informatisé) vous permet de collaborer avec nous électroniquement concernant les informations de commande, les bons de commande, les factures et les avis d'expédition. Nos systèmes d'EDI simplifient le travail administratif, accélèrent la procédure de commande et la rendent plus efficace tout en réduisant considérablement les risques d'erreurs.
Catalogues Punchout
Les catalogues Punchout ou les sites Punchout vous permettent d'accéder aux produits Anixter à partir de votre propre système d'approvisionnement ou de votre application système eProcurement, ce qui vous permet de localiser des produits et de les commander rapidement sans avoir à quitter votre processus d'approvisionnement.
Catalogues de fichiers plats
Un fichier de contenu de catalogue statique est créé pour spécifier les besoins et les exigences de format du client. Anixter peut fournir des catalogues statiques gérés par le client dans une variété de formats, avec des prix contractés à jour ainsi que des données produit. Ces catalogues de données personnalisés sont téléchargés par le client sur son propre système pour rationaliser ses besoins d'approvisionnement.
Intégration du système d'approvisionnement
À l'échelle mondiale, Anixter collabore avec les principaux fournisseurs d'eProcurement et de facturation de l'industrie qui prennent en charge vos besoins en matière d'intégration de catalogues de produits personnalisés et de recouvrement de la facture (Purchase to Pay, P2P). Nous travaillons actuellement en partenariat avec plus de 35 fournisseurs d'approvisionnement en ligne, y compris, mais sans s'y limiter, avec les services suivants (ainsi que de nombreuses autres solutions logicielles ou de marché prises en charge) :
- Ariba
- Oracle
- Peoplesoft
- SAP
- SciQuest
- Tungsten-Network
- GHX
- Coupa
- Exostar
- Hubwoo
- Clarus
- Perfect Commerce
Facturation personnalisée
L'option de facturation personnalisée d'Anixter offre un style et une intégrité traditionnels et répond à toutes les exigences légales. Une solution de facturation consolidée peut être adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise. Les factures peuvent être consolidées quotidiennement, hebdomadairement, à la fin du mois civil ou du mois d'exercice, à la date de livraison du bon de commande ou à certaines dates spécifiques. Avec une facture personnalisée automatisée, vous pouvez vous attendre à une facturation rapide, concise et précise pour chaque expédition.
Facturation et relevés électroniques
Anixter peut envoyer par courriel vos factures et vos relevés directement dans la boîte de réception associée à vos comptes fournisseurs. C'est une façon plus rapide et plus écoresponsable de recevoir vos factures et vos relevés. Les factures sont transmises dès qu'elles sont générées et des relevés mensuels sont également offerts.