Services de déploiement de construction
Services de déploiement de construction sont conçus pour faciliter l’installation des poignées simultanée par câble. Ces services réduisent le temps de manipulation et préparation sur place de câble, qui permet à des ouvriers qualifiés pour se concentrer uniquement sur l’installation et le test.
Machine SPEEDPULL de Anixter faisceaux et lie ensemble les différents types de fil et/ou câble, y compris des pays ou numérotées de cuivre, de fibres et de conducteurs électroniques-en un seul câble compact, flexible et conducteurs multiples.
La solution PARASPIN permet de tirer simultanément des câbles de diamètres différents grâce à des dérouleurs indépendants.
PARAPULL est une bobine de construit Anixter personnalisée qui possède plusieurs chambres pour charger les pieds de câble. PARAPULL simplifie l'installation, évite les coûts d'élimination et facilite le tirage des câbles.
La solution PARAPLEX réduit la quantité de tourets sur le chantier en regroupant deux câbles ou plus en parallèle sur le même touret.
PRÊT ! Grip pour utilisation en basse tension élimine la résiliation sur place en ayant les yeux traction basse tension installé par Anixter.
PRÊT ! Grip pour les applications de moyenne tension élimine résiliation sur place en ayant les yeux traction moyenne tension installé par Anixter.
PRÊT ! Phase facilite l’identification de circuit sur le chantier avec ruban de couleur à chaque extrémité d’un parcours de câble.
PRÊT ! Couche réduit la quantité de rouleaux nécessaire sur le chantier en superposant plusieurs longueurs de circuit sur le même rouleau.
L’INSTA-REEL par Anixter se compose d’une bobine en bois standard qui a surdimensionné brides attachés des deux côtés et devient un support de paiement lorsque calé en place.
Bobine de SLIM-SPIN de Anixter est conçu pour tirer simultanément plusieurs câbles pour les applications intérieures. À seulement 32 pouces de large, le SLIM-SPIN passe facilement par les portes standard de 36 po.
Chariots de travail de Anixter sont personnalisés conçus pour stocker efficacement les produits durant les phases de raccordement de construction électrique.
Les chariots de plateau de câble d'Anixter réduisent le temps de travail et d'installation pour installer le plateau de câble dans de grandes installations.
Le chariot d'éclairage d'Anixter est spécialement conçu pour garder les luminaires de valeur en sécurité lorsqu'ils sont stockés ou déplacés sur le chantier.