Services à valeur ajoutée
Anixter offre un large éventail de services de valeur ajoutée conçus pour aider nos clients OEM avec rapidité et facilité de manutention et installation ou total coût de possession.
Dans de nombreux cas, services de Anixter sont UL vérifié et/ou certifiée ISO.
Gagnez du temps sur des installations de câble court avec fil coupé à votre longueur, dépouillé et étamé prêt pour résiliation facile.
Coupe de SumiMark® marquage thermique chaleur thermorétractable. Ajouter votre logo, numéro de téléphone ou de marquage sur vos produits avec thermorétractable de chaleur.
Anixter pouvez appliquer divers types de bague de terminaux, fourche, custom, etc. au fil selon les spécifications du client.
L’estampage à chaud est une méthode permanente, sec-impression d’identification de câble.
Répartition est le processus d’application des bandes parallèles ou en spirale à un fil pour l’identification du conducteur.
Un service de mise en valeur de produit qui fournit la lettre ou codes numériques imprimées avec jet d’encre.
Anixter pouvez appliquer la teinture à un fil ou un câble à changer sa couleur. Cette couleur permanente codage solution, pour le PVC et les isolations réticulées, est idéale pour des quantités moindres d’une couleur de fil spécifique.
Un traitement de procédés chimiques pour améliorer l’adhérence de veste de fil pour les demandes d’amélioration chimique, résistance thermique et de la météo, exceptionnelles propriétés diélectriques, dureté et flexibilité.
Ces services fournissent des économies de coûts et d’amélioration de l’efficacité de vos profits en réduisant l’achat et la gestion d’un gros bec de matériaux à un seul élément de la ligne.
Câble de liaison est un processus qui permet de 2-5 fils pour être collées ensemble en utilisant la chaleur.