DrumBox
Solution de boîte pour le tambour de Anixter est conçue pour vous faire économiser temps, espace et argent.
Avec une boîte de tambour, vous déterminez la longueur exacte du fil ou câble dont vous avez besoin, puis recevez une boîte de votre fil. Non seulement cela ne simplifie pas une commande, mais il vous fait également gagner espace précieux qui serait normalement occupé par des tambours, des barils ou des rouleaux, vous obtenez la longueur dont vous avez besoin, votre capital n’est pas lié au matériel en excès et vous réduisez le temps de passage au coupe-fil stations.
Défis communs de client
- Surface au sol utile est occupé par les matières premières
- Capital est ligoté dans l’inventaire en raison de la grande quantité minimale
- Excès de matériau à portée de main
- Trop d’heure de passage dans les stations de coupe-fil
Batterie Box Solutions et prestations
- Aucune quantité minimum de commande
- Pas besoin d’acheter des barils complet/demi qui pourraient être mois « / années » d’une valeur de matériel
- Réduit le stock disponible et le matériau excédentaire
- Pas besoin d’acheter des barils complet/demi qui pourraient être mois « / années » d’une valeur de matériel
- Profil de petit stockage (22,5 "X 22,5" X 7 ")
- Empiler les huit cases de tambour dans l’empreinte d’un baril
- Mettez plus de votre installation en l’espace de fabrication = espace de productrices de recettes
- Empiler les huit cases de tambour dans l’empreinte d’un baril
- Paiement facile avec moins de mémoire fil
- Réduit le temps de passage aux stations de coupe-fil
- carton de 100 pour cent
- Facile à la décomposition et le recyclage
- Coupe vers le bas sur les déchets
- Livré par transporteur, éliminant transport LTL
- Idéal pour le fil haute-mix/faible volume
Quantités par GUE et Style
|
|
|
|
|
|
10 |
s. o. |
2000' |
1500' |
1000' |
750' |
12 |
s. o. |
2500' |
2000' |
1500' |
1000' |
14 |
s. o. |
3500' |
3000' |
2000' |
1500' |
16 |
6000' |
5500' |
4000' |
3000' |
2000' |
18 |
8000' |
7000' |
6000' |
4000' |
2500' |
20 |
10 000' |
9000' |
7000' |
5000' |
3000' |
Étude de cas : Un fabricant mondial fait gagner du temps et de réductions de coûts avec Anixter Drum boîtes
Défis :
- Rotation des stocks bas
- Matières premières en espace de plancher d’usine
- Gaspillage
Solutions :
- Inventaire géré par Anixter avec reconstitution synchronisée avec annexe MRP
- Coutume de fil longueurs dans les boîtes de tambour et sur rouleaux optimal réduit au minimum les temps d’installation réduit et temps de passage, ce qui plante utilisation accrue
Résultats :
- Espace de rangement de fil haute-mix/faible volume réduit de plus de 50 %
- Valeur stock une diminution de 44 %
- Rotation des stocks accrus de 4 x à 10 x
- Tambour recyclable boîtes paillasse a contribué à répondre aux exigences de durabilité d’entreprise