INSTA-REEL

Réduisez les coûts de main-d'œuvre et les risques de blessure à votre personnel à l’aide du touret INSTA-REEL d'Anixter.

 

Qu'est-ce qu'un touret INSTA-REEL?

Le touret INSTA-REEL d’Anixter se compose d’un touret en bois standard avec des joues surdimensionnées des deux côtés et devient un touret débiteur avec socle lorsque calé en place.

Image d’INSTA-REEL
  • Le tambour du touret INSTA-REEL tourne indépendamment des joues externes, créant un touret débiteur avec socle intégré. Roulez le touret INSTA-REEL jusqu'à l’endroit désiré, calez les joues et commencez à tirer votre câble.
  • Les tourets INSTA-REEL sont préchargés avec le câble de votre choix et livrés entièrement assemblés. Une fois le câble épuisé, le touret INSTA-REEL est retourné à Anixter, ce qui en fait un produit respectueux de l’environnement et rentable.
  • De plus, en bobinant différents câbles sur un même touret et en y mettant du ruban d’identification, vous pouvez davantage réduire vos coûts de main-d’œuvre et économisez du temps. Il est également possible d’installer des yeux de tirage sur les câbles monoconducteurs.

En savoir plus

Téléchargez une feuille de données ci-dessous pour en savoir plus sur la solution INSTA-REEL.

Caractéristiques

  • Roule facilement dans votre position de traction
  • Est livré avec des cales de joue
  • Tourne facilement sur son axe de rotation indépendamment des joues externes
  • Câble pouvant être tiré directement du berceau d'expédition au besoin
  • Donne la possibilité d'avoir plusieurs conducteurs en parallèle sur le touret
  • Permet l’installation de yeux de tirage sur les câbles monoconducteurs

Avantages

  • Réduit le temps requis pour localiser et installer des chandelles ainsi que les risques associés
  • Câble pouvant être tiré directement du berceau d'expédition au besoin
  • Peut être retourné, supprimant ainsi les coûts d’élimination et diminuant l’impact environnemental des tourets en bois standards

Tailles et applications

Les tourets INSTA-REEL d’Anixter existent en plusieurs tailles, chacune correspondant à une application particulière.

Touret 14RR-INSTA-70-60W

Poids à vide env. - 965 lbs
Nos 70" haut par 60" large bobine peut accueillir de grandes longueurs
des câbles moyenne tension et grands industriels. Son grand tambour permet le rayon de gros câbles de courbure minimum.

Image de touret Anixter INSTA-touret 14RR-INSTA-70-60W

 

Touret 14RR-INSTA-48-48W

Image de touret Anixter INSTA-touret 14RR-INSTA-48-48W

Poids à vide env. - 412 lbs
Nos 48" haut par 48" large bobine est conçu pour gérer de nombreux types de câble y compris moyenne tension, plateau, contrôle, instrumentation, fibre et télécommunications échangent des câbles ainsi que câblage d’immeuble. Il a un grand tambour permettant des rayons de courbure de grand minimum.  

Touret 14RR-INSTA-48-33W

Image de touret Anixter 14RR-INSTA-48-33W

Poids à vide env. - 370 lbs
Les 48" haute de 33" bobine large permet pour manoeuvrer à travers des portes standards de 36 pouces. Il est visé pour une utilisation en intérieur sur câbles tels que la construction de câbles de fil, contrôle et instrumentation.  

Essayez INSTA-REEL pour votre prochain projet. Contactez-nous pour en savoir plus.

Logo des services de déploiement