PARASPIN (en anglais)

De Anixter PARASPIN permet à différents diamètres de câble à tirer simultanément à l’aide de chambres indépendantes de filature.

 

PARASPIN Traditional

Image de PARASPIN touret traditionnelle

PARASPIN SM bobines peuvent tourner indépendamment des chambres qui permettent aux câbles de diamètres différents à être tiré en même temps. Fils de terre sont généralement plus petits en taille et PARASPIN permet pour les terrains à être retiré de la même bobine sous les jambes du circuit. De Anixter PARASPIN sont également expédiés dans leur propre chariot de câble, qui permet une installation facile sur le chantier.

  • Permet des tirages simultanés
  • Évite les coûts d'élimination grâce au chariot et au touret consignés
  • S'installe facilement à l'aide d'un chariot
  • Accueille jusqu'à cinq câbles de diamètres différents
  • Montage sur roulettes disponible sur certains sites
AWG THHN Câble OD Remplissage du compartiment
Anixter partie no 14RR-45-5-SPINWEMCOC *
Anixter partie no 14RR-45-5-SPINWEMCO **
8 0,23 12 257
6 0,25 10 375
4 0,33 5 954
2 0,39 4 263
1 0,45 3 202
1/0 0,50 2 594
2/0 0,54 2 224
3/0 0,60 1 801
4/0 0,66 1 489
250 0,72 1 251
300 0,77 1 094
350 0,83 941
400 0,87 857
500 0,96 704
600 1,06 577
750 1,17 474

Disponibles avec roulettes en quelques endroits pour faciliter la mobilité.
*Avec roulettes
**Sans roulettes.

Dimensions  : 57 dans. 55 à H. W, 44 po. D
Poids à vide  : 674 lb

Enhanced PARASPIN (en anglais)

Amélioration de l’image PARASPIN touret

Permet d’amélioré PARASPIN SM pour des transports plus sûrs, augmente la mobilité dans les espaces restreints et facilite le transport sur des surfaces lisses. Améliorée PARASPIN solution fonctionne en ayant une bobine renforcements avec rotation indépendamment chambres montée sur un pied, qui est livré avec roulettes que le peut être fendue épinglé en place pour une utilisation sur des surfaces lisses.

  • Supports pour chariot élévateur pour assurer le transport en toute sécurité du PARASPIN sur les chariots élévateurs et les transpalettes
  • Meilleure mobilité dans les espaces réduits et plus grande facilité de déchargement des camions à plateau
  • Roulettes amovibles pour faciliter le déplacement sur des surfaces lisses
  • Bobines livré avec roulettes enlevées pour éviter d’endommager
AWG THHN Câble OD Anixter partie no 14RR-48-5-PARASPIN
Remplissage du compartiment
8 0,23 15 276
6 0,25 12 929
4 0,33 7 420
2 0,39 5 313
1 0,45 3 991
1/0 0,50 3 232
2/0 0,54 2 771
3/0 0,60 2 245
4/0 0,66 1 855
250 0,72 1 559
300 0,77 1 363
350 0,83 1 173
400 0,87 1 068
500 0,96 877
600 1,06 719
750 1,17 590

Largeur en 59,4. 48 dans la profondeur. Hauteur 62,2 po. 48 dans la bride.

Traverse en 7,5. 16 dans le tambour. Poids à vide  : 1 125 lbs.

PARASPIN 4 + 1 amélioré

Anixter Enhanced 4 + 1 image PARASPIN touret

Le 4 + 1 Enhanced PARASPIN SM bobines ont quatre chambres fixes et une chambre indépendante rotative qui permet la simultanée en tirant les conducteurs et un fil de terre de diamètre réduit.

Nos solutions PARASPIN Enhanced sont livrées dans leur propre chariot dévidoir et ont des roulettes amovibles pour jeu simple sur le chantier.

  • Permet des tirages simultanés
  • Élimine les coûts d’élimination avec bobine consigné et caddies
  • S'installe facilement à l'aide d'un chariot
  • Peut accueillir deux câbles de diamètres différents
  • Montage sur roulettes disponible sur certains sites
AWG THHN DIAMÈTRE DE CÂBLE Remplissage du compartiment
COMPARTIMENT 5
Anixter partie no 14RR-45-5-SPINWEMCOC *
Charger X4 SOL X1
8 0,23 17 790 15 022
6 0,25 15 058 12 714
4 0,33 8 642 7 297
2 0,39 6 187 5 225
1 0,45 4 647 3 924
1/0 0,50 3 764 3 179
2/0 0,54 3 227 52 72
3/0 0,60 2 614 2 207
4/0 0,66 2 160 1 824
250 0,72 1 815 1 533
300 0,77 1 587 1 340
350 0,83 1 366 1 154
400 0,87 1 243 1 050
500 0,96 1 021 862
600 1,06 838 707
750 1,17 687 581

Largeur en 59,4. 48 dans la profondeur. Hauteur 62,2 po.
Charge  : Bride 48 à. Parcourir 8,3 po. 16 dans le tambour.

Sol  : 48 dans la bride. Parcourir 7 dans. 16 dans le tambour.
Poids à vide  : 1 085 lb.

Ressources PARASPIN

Calculateur de réduction de coût de circuit

Image de Anixter Circuit coût calculateur d’économies

Le calculateur de réduction du coût de circuit évalue l’économie réalisable par l'utilisation d'un système de tirage de câbles unique grâce aux services READY!SMTo Install d'Anixter (PARAPLLSM, PARASPINSM et READY!SM Grip).

Essayez PARASPIN sur votre prochain projet. Contactez-nous pour en savoir plus.



Logo des services de déploiement