PARAPULL SM est une bobine de construit Anixter personnalisée qui possède plusieurs chambres pour charger les pieds de câble. Les chambres séparées empêchent pieds de câble de liaison entre eux, ce qui permet facile tire et moment de l’installation. La structure en bois des tourets PARAPULL est plus économique qu'une structure en métal, ce qui évite d'avoir à laisser une caution.

  • Localisation plus facile de toutes les branches du segment sur le chantier
  • Consigné - éliminer les coûts d’élimination
  • Installation facile
  • Tirage des câbles facilité

Taux de remplissage par chambre de câble pour THHN  : 3 chambre touret

    14ZZZ-COMP40/3
14ZZZ-COMP48/3
    Dia bride de 40" Dia bride de 48"
Taille AWG Diamètre câble 36" largeur hors tout 30" largeur hors tout
       
8
0,23
10 770
13 411
6
0,25
9 097
11 322
4
0,33
5 178
6 431
2
0,39
3 685
4 568
1
0,45
2 750
3 404
1/0
0,50
2 216
2 739
2/0
0,54
1 892
2 336
3/0
0,60
1 523
1 877
4/0
0,66
1 250
1 538
250
0,72
1 044
1 282
300
0,77
908
1 113
350
0,83
776
950
400
0,87
703
860
500
0,96
572
697
600
1,06
464
564
750
1,17
376
456

 

Longueur maximum par branche dans des conditions de vent parfaites à 75 %

Taux de remplissage par chambre de câble pour THHN  : 4 chambre touret

    14ZZZ-COMP24/4
14ZZZ-COMP28/4
14ZZZ-COMP40/4
14ZZZ-COMP48/4
AWG
Câbles
Dia bride de 24"
Dia bride de 28"
Dia bride de 40"
Dia bride de 48"
Taille câble 35" largeur hors tout
35" largeur hors tout
35" largeur hors tout
41" largeur hors tout
           
8
0,23
2 412
3 618
7 463
13 411
6
0,25
2 036
3 054
6 298
11 322
4
0,33
1 155
1 732
3 572
6 431
2
0,39
819
1 229
2 534
4 568
1
0,45
610
915
1 886
3 404
1/0
0,50
490
735
1 516
2 739
2/0
0,54
418
626
1 292
2 336
3/0
0,60
335
503
1 037
1 877
4/0
0,66
274
412
849
1 538
250
0,72
228
343
706
1 282
300
0,77
198
297
613 1 113
350
0,83
169
253
522
950
400
0,87
153
229
472
860
500
0,96
124 185
382
697
600
1,06
100
149
308
564
750
1,17
80
120
248
456

 

Longueur maximum par branche dans des conditions de vent parfaites à 75 %

Essayez PARAPULL sur votre prochain projet. Contactez-nous pour en savoir plus.

Logo des services de déploiement