SLIM-SPIN

Le système de livraison de câble SLIM-SPIN vous permet d’extraire plusieurs câbles en même temps et s’adapte facilement à travers des portes pour les applications intérieures.

 

Ce qui est SLIM-SPIN ?

SLIM-SPIN de Anixter * moulinet est conçu pour tirer simultanément plusieurs câbles pour les applications intérieures. À seulement 32 pouces de large, le SLIM-SPIN passe facilement par les portes standard de 36 po. Avec quatre bobines fixes-chambre et une bobine de chambre unique monté sur une palette jack châssis, conducteurs standard peuvent tourner au même taux sur la bobine de quatre chambres, tandis que le plus petit conducteur de terre peut tourner à son propre rythme sur le rouleau à chambre unique. Les rouleaux sont livrées montées sur nos caddies de bobine palette personnalisée. Il suffit de rouler en position de tirer, soulever les roues et commencer à tirer.

Retourner le SLIM-SPIN Anixter pour rechargement tire futures. Gagnez du temps supplémentaire et économies du travail avec têtes de traction décalés pré-installé.

*SLIM-SPIN est disponible dans certains marchés.

Image de SLIM-SPIN de Anixter

Dimensions  : 32 pouces de large, 74 pouces de long, poids à vide 577lbs.

Caractéristiques et avantages

  • Élimine les chandelles
  • Facilement transportable
  • Pour les accès portes 36"
  • Se verrouille en place pour tirer
  • Réduit le risque de blessure
  • Réduit le travail non-productif
  • Couper à la longueur exacte de circuit
  • Livraison au moment adéquat

 

Essayez SLIM-SPIN sur votre prochain projet. Contactez-nous pour en savoir plus.



Logo des services de déploiement