PRÊT ! Poignée profil bas moyenne tension en tirant yeux
READY ! SM Poignée, jetables traction système eye de Anixter pour câbles moyenne tension est une alternative rentable aux yeux de traction traditionnelles. Installé par Anixter ayant précédé leur chargement, ces yeux réduire le gaspillage de câble et les frais de main-d'œuvre. Les yeux sont installés à l’aide de mastic pour les faire bloquer l’humidité au cours de la traction. Ils viennent également avec longes décalés pour une installation facile dans le conduit.
Caractéristiques
- Installé sur 5kV et 15kV ruban cuivre blindé câbles moyenne tension
- Barrière pour l’eau avec mastic et tubes thermorétractables
- Installation dans un environnement propre et protégé
- Longes décalés
- Livré avec bouchons d’extrémité froide-shrink
Remarque : Pour les installations où les extrémités du câble peuvent être submergées pendant une longue période de temps, l’oeil de traction il faut couper après la traction et le capuchon d’extrémité thermorétractable froid doit être appliqué.
Avantages
- L'installation des œillets limite le travail nécessaire sur le chantier
- Réduit le matériel pour commander, recevoir et décompresser
- Réduit les besoins en outillage
- Offre plus de sécurité que les poignées
- Élimine les résidus salissants
- Laisse moins ferraille de chef d’orchestre
- Fait en tirant dans un conduit plus facile
- Réduit les blessures causées par l’installation sur site
- Empêche l’humidité à long terme avec embouts
Essayez le prêt ! Poignée sur votre prochain projet. Contactez-nous pour en savoir plus.