Solution READY! Grip pour les applications basse tension
READY ! SM Poignée, un système d’eye traction non réutilisables est une alternative rentable aux yeux de traction traditionnelles. Anixter réussit à réduire les gaspillages en câbles et le coût de main-d'œuvre en attachant les œillets de tirage avant d'expédier les produits.
PRÊT ! Poignée réduit les dépenses d’outillage et de l’inventaire et améliore le rendement de l’entrepreneur. Anixter coupe le câble à la longueur du circuit et installe et adapte les cosses sur le câble. Le câble préparé est mis en tourets et expédié sur le chantier.
Caractéristiques
- Cosses en acier
- Utilisable sur aluminium et cuivre
- Cosses et longes jetables
- Petite tête de tirage
- Adapté aux tirages à sec
Avantages
- Coût inférieur aux autres méthodes
- Coût d'outillage moindre
- Pas de hausse de coût du conduit
- Tirage plus facile de plusieurs branches
Cosse et Configurations de longe
AWG |
Patte avec sans longe |
Cosses et longes jetables | ||||
Anixter réf. |
Anixter réf. |
Anixter réf. |
Anixter réf. |
Anixter réf. |
Anixter réf. |
|
11. Lanière |
14. Lanière |
21. Lanière |
28. Lanière |
35. Lanière |
||
8 |
452028 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
6 |
--- |
452045 |
--- |
--- |
--- |
--- |
4 |
--- |
452041 | --- |
--- |
--- |
--- |
3 |
--- |
452037 | --- |
--- |
--- |
--- |
2 |
--- |
452033 | --- |
--- |
--- |
--- |
1 |
--- |
452029 | --- |
--- |
--- |
--- |
1/0 |
--- |
--- | 452049 |
452050 |
452051 |
452052 |
2/0 | --- |
--- | 453459 |
453460 |
453461 |
453462 |
3/0 | --- |
--- | 456523 |
456524 |
456525 |
456526 |
4/0 | --- |
--- | 452053 |
452054 |
452055 |
452056 |
250 |
--- |
--- | 452057 |
452058 |
452059 |
452060 |
300 |
--- |
--- | 473485 |
473486 |
473487 |
473488 |
350 |
--- |
--- | 461747 |
461748 |
461749 |
461750 |
400 |
--- |
--- | 473489 |
473490 |
473491 |
473492 |
500 |
--- |
--- | 452061 |
452062 |
452063 |
452064 |
600 |
--- |
--- | 456527 |
456528 |
456529 |
456530 |
750 |
--- |
--- | 456531 |
456532 |
456533 |
456534 |
1000 |
--- |
--- | 456535 |
456536 |
456537 |
456538 |
Fil de cuivre de spécifications pour THHN et XHHW
THHN / XHHW AWG |
Max Lb de charge. |
Min cond. Dia en. |
Max Cond. Dia en. |
Conduit minimale Taille in.* |
Sertisseuse |
|||||
Un Outil |
Cinq Outillages |
Fil 1 |
Fils 2 |
Fils 3 |
Fils 4 |
Fils 5 |
||||
8 | 130 |
650 |
134 |
146 | --- |
--- |
--- |
--- |
--- | 12 à 15 Die tonne Sertisseuse |
6 | 210 |
1050 |
169 |
184 | --- |
--- |
--- |
--- |
--- | |
4 | 300 |
1500 |
213 |
232 | --- |
--- |
--- |
--- |
--- | |
3 | 400 |
2000 |
238 |
260 | --- |
--- |
--- |
--- |
--- | |
2 |
500 |
2500 |
268 |
292 | --- |
--- |
--- |
--- |
--- | |
1 |
669 |
3345 |
299 |
332 | --- |
--- |
--- |
--- |
--- | |
1/0 | 844 | 4220 | 336 | 373 | 1 |
1 1/4 |
1 1/4 |
1 1/2 |
2 | |
2/0 |
1000 |
5000 |
376 |
419 | 1 |
1 1/4 |
1 1/2 |
2 |
2 | |
3/0 |
1250 |
6250 |
423 |
470 | 1 |
1 1/2 |
1 1/2 |
2 |
2 1/2 | |
4/0 |
1650 |
8250 |
475 |
528 | 1 1/4 |
1 1/2 |
2 |
2 |
2 1/2 | |
250 |
2000 |
10000 |
520 |
575 | 1 1/4 |
2 |
2 |
2 1/2 |
2 1/2 | |
300 | 2400 |
12000 |
570 |
631 | 1 1/4 |
2 |
2 |
2 1/2 |
2 1/2 | |
350 |
2400 |
12000 |
616 |
681 | 2 |
2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
3 | |
400 |
2400 |
12000 |
659 |
728 | 1 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
3 | |
500 |
4000 |
20000 |
736 |
813 | 1 1/2 |
2 1/2 |
2 1/2 |
3 |
3 1/2 | |
600 |
4200 |
21000 |
813 |
893 | 2 |
2 1/2 |
3 |
3 |
3 1/2 | |
750 | 4300 |
21500 |
908 |
998 | 2 |
3 |
3 |
3 1/2 |
4 | 15 ton Die Sertisseuse |
1000 |
5000 |
25000 |
1 060 |
1 153 | 2 |
3 |
3 1/2 |
4 |
4 1/2 |
*Pour une utilisation sur THHN et XHHW cuivre fil seulement. Nécessité éventuelle d'une intervention particulière (notamment dépose de la douille et installation de poulies supplémentaires pour le guidage) pour tirer des fils de diamètre maximum dans un conduit de taille minimum.
Essayez le prêt ! Poignée sur votre prochain projet. Contactez-nous pour en savoir plus.