Chariot de travail
Anixter offre aux clients de l’entrepreneur chariots de travail à valeur ajoutée pour stocker efficacement et en toute sécurité les outils et fournitures de bureau au cours de l’étape préléminaire de la construction.
Lorsque vous achetez des produits low-voltage et supplies pour votre chantier de construction, demandez à votre représentant Anixter de mettre en scène ces produits en utilisant les paniers d’emploi à valeur ajoutée d’Anixter. En plus de conserver vos produits organisé et sécurisé contre le vol, les chariots de travail également accroître la productivité et réduisent le travail en réduisant au minimum les voyages vers la zone de travail.
Caractéristiques
- Oeillets de levage : avec un poids de levage de 5 000 lb, nos chariots peuvent être soulevés aux étages par grues, éliminant le besoin d’ascenseurs de service
- Bacs et tablettes inclinées idéal pour les petites pièces
- Espacement d’étagères réglables et quantité réglable pour s’adapter à votre projet
- Câble d’alimentation fentes pour sécuriser le contenu tout en tirant sur le câble
- Quatre roulettes tournantes pour la manoeuvre facile dans les espaces exigus
- Portes sur le devant et le dos pour faciliter l’accès
- Crochets tout usage pour accrocher des outils ou des vêtements de protection
- Éclairage LED : facile de trouver ce que vous recherchez, même dans l’obscurité
- Multiprise permet de prévenir le vol tout en chargeant les outils fonctionnant sur batterie
- Gain de câble permet une manoeuvre facile des enrouleurs de câbles et prévient le vol
- Fork lift crochets pour faciliter le transport
Deux Options de profondeur
- 26 pouces - corresponde au standards portes résidentielles de 32 pouces
- Dimensions : 56-11/16" de large x 26" profond x 70-13/16" haut
- Dimensions : 56-11/16" de large x 26" profond x 70-13/16" haut
- 32 pouces - corresponde au commerciales portes de 36 pouces
- Dimensions : 56-11/16" de large x 32" profond x 70-13/16" haut
- Dimensions : 56-11/16" de large x 32" profond x 70-13/16" haut
Essayez le chariot emploi Anixter sur votre prochain projet. Contactez nos experts pour en savoir plus.