Chariot de câbles REELY d'Anixter

Passez moins de temps à manipuler les tourets et plus de temps à fabriquer vos produits.


Avec une main-d’œuvre qualifiée limitée et un espace de travail souvent insuffisant dans les usines de fabrication, le chariot de câbles REELY d’Anixter peut aider à optimiser la main-d’œuvre, l’espace et la sécurité. Le chariot REELY est une solution intelligemment conçue pour remplacer les systèmes de dévidage de câbles mis au point à l’interne et inefficaces qui sont utilisés sur de nombreux sites de fabrication.

Défi : Système de paiement par fil inefficace

Image – Le problème : un système de dévidage de câbles inefficace
  • La configuration continue des tourets pour un tirage aisé
  • Une manipulation sécuritaire lors des changements de tourets
  • Des changements qui gaspillent du temps de production précieux
  • Une mobilisation de la main-d’œuvre ralentissant la production
  • Les enchevêtrements causés par la mémoire de forme des câbles
  • Une surface de plancher utile occupée par des tourets

La solution d'Anixter : le chariot de câbles REELY

Image du chariot de câbles REELY d'Anixter

Caractéristiques et avantages

  • Changement rapide des tourets : placez les tourets sur leur support et verrouillez-les
  • Chargement facile – plus besoin d'insérer des barres dans des alésages
  • Les rouleaux et supports à câbles procurent une tension légère et permettent un tirage aisé
  • Dévideur idéal pour les machines ou les stations de traitement de câbles
  • Contient 20 tourets (de 6,5 po à 12 po)
    • Qté de 8  : 6,5 po x 3 po ou 6,5 po x 5 po ou 6,5 po x 7 po
    • Qté de 12  : 10,5 po x 7,62 po ou 12 po x 7,25 po
  • Frein pivotant à 360° pour un verrouillage sécurisé
  • 46 po x 40 po x 57 po de hauteur (le dévideur/bouche ajoute de 24 à 36 po supplémentaires selon les ajustements)
  • Tablette supérieure et barres à bacs latérales pour outils et consommables
  • Déplacement facile grâce à quatre roulettes pivotantes en polyuréthane
  • Option de compteur de câble