Chariot à câbles basse tension

Le chariot de câbles à basse tension d'Anixter est idéal pour l'installation de câbles, tels que les câbles de catégories 5 et 6, les câbles de sécurité, les câbles de verrouillage de porte ainsi que les autres câbles de communication à basse tension.

 

Le chariot de câbles à basse tension offre une façon facile, rapide et sécuritaire de déplacer et de stocker les tourets sur le chantier. Le chariot possède six tiges qui peuvent contenir de 6 à 12 bobines, selon la largeur des bobines. Le chariot permet de tirer jusqu'à 12 chemins de câbles simultanément, réduisant ainsi les coûts d'installation. Le chariot peut être verrouillé, ce qui maintient les bobines en sécurité et réduit le risque de vol. 

Caractéristiques

  1. Quatre boulons à œil de levage pour l'unité d'accueil
  2. Passe-câbles en nylon pour assurer un tirage aisé et éviter d’endommager les câbles (taille maximale des câbles de 0,69 po)
  3. Anneaux en D soudés pour sécuriser l’appareil durant le transport ou pour enchaîner l'unité sur le chantier
  4. Poignées sur les côtés opposés pour le positionnement
  5. Panneaux de portes s’ouvrant à 180° retenus par deux charnières°
  6. Quatre roulettes pivotantes permettant le positionnement manuel de l'unité. Les freins des roulettes empêchent les mouvements indésirables.
  7. Passages pour fourches permettant le transport de l'unité par chariot élévateur
  8. Cadenassable avec protection contre les assauts pour protéger les biens contre le vol (cadenas non inclus)
  9. Canaux de support de l'arbre avant empêchant les tourets de bouger pendant le transport
  10. Arbres réglables et amovibles pour convenir à différentes tailles de tourets. Collets à arbre pour maintenir les tourets en place et éviter les glissements
Caractéristiques du chariot de câble à basse tension image

Cliquez sur l’image pour agrandir

Tailles disponibles

  • Capacité de 3 000 lb, modèle à 6-12 bobines
    • 92 1/4 po de longueur, 33 po de largeur, 63 3/8 de hauteur

Essayez le chariot à câbles basse tension pour votre prochain projet. Contactez-nous pour en savoir plus.