Anixter Trakr™

Dites adieu aux tracas liés à la recherche de stocks

 

Anixter Trakr™ est une solution de suivi et de repérage de stocks et d'actifs avec des capacités de distance illimitées utilisant la technologie de Google Maps sur n'importe quel appareil iOS ou Android. Avec des capacités de stocks à distance pour différents types de matériaux et projets, y compris les bobines et les longueurs de fil, les transformateurs, les structures et d'autres actifs critiques, Anixter Trakr est l'outil idéal pour trouver des matériaux et suivre les stocks dans de grands espaces extérieurs étendus.

Caractéristiques et avantages

  • Mise à jour des renseignements directement dans la cour en temps réel
  • Fiable et convivial – nul besoin d'acheter des numériseurs, des clôtures, des grillages ou des points de sortie
  • Compatible avec iOS et Android
  • Réduit le travail non-productif
  • Améliore la sécurité au travail
  • Diminue les surplus commande et les rebuts
  • Optimise la main d'œuvre
Image d'Anixter Trakr™

Voir Anixter Trakr en action

Vidéo : Déploiement sur un site de construction

La solution Trakr diminue drastiquement le temps et l'argent consacrés à la recherche de matériaux et permet aux entrepreneurs de quitter la cour avec les bons matériaux du premier coup, ce qui se traduit par une meilleure efficacité sur les plans de la main d'œuvre et de la construction. Voir la vidéo.

 

Etude de cas  : PayneCrest électrique  : optimisation du travail de terrain et d’amélioration de la sécurité avec Anixter Trakr™

Grâce à Anixter Trakr, PayneCrest a réalisé des économies significatives sur les heures de la main d'œuvre puisque les travailleurs pouvaient facilement trouver les bobines de fil et évitaient de couper le mauvais câble. PayneCrest a également réduit les risques de blessure de façon remarquable puisque les travailleurs n'avaient plus à déplacer les bobines de fil pour voir les étiquettes. Lire la suite.

Est-ce qu'Anixter Trakr vous convient?

Pour savoir si Anixter Trakr convient à votre projet ou pour obtenir plus de renseignements, veuillez nous contacter.