L'IoT et la convergence technologique transforment les industries.
Les entreprises leaders devront CONNECTER divers appareils et systèmes, puis les METTRE À L'ÉCHELLE rapidement, afin que les déploiements de projets soient terminés à temps et en respectant le budget. Qu'il s'agisse de construire un centre de données, une nouvelle usine intelligente ou un espace de réunion interactif, il est essentiel d'avoir un partenaire possédant l'expertise technique et mondiale en matière de déploiement afin de pouvoir obtenir des résultats plus intelligents.
ÉTUDE DE CAS PLUS DE RÉSULTATS INTELLIGENTS :
Rationalisation du déploiement A / V pour une société mondiale de logiciels et leurs nombreux partenaires intégrateurs
DÉFI :
18 000 salles de réunion dans 100 pays
SOLUTION :
Services de la chaîne d'approvisionnement d'Anixter
RÉSULTATS :
L'expertise en matière de déploiement d'Anixter, sa portée mondiale et ses partenaires locaux ont permis de réaliser ce déploiement mondial 60 % plus rapidement avec 80 % de coûts en moins que les installations moyennes.
PLUS DE RÉSULTATS INTELLIGENTS :
- Une société d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) construit un gazoduc de 420 kilomètres dans les régions rurales du Mexique
- Anixter déploie une communication uniforme avec 35 pays
- Un OEM reprend le contrôle de sa chaîne d'approvisionnement au niveau mondial grâce à Anixter.
- Une banque multinationale construit un nouveau centre de données
- Le détaillant réalise un Déploiement d'une solution Wi-Fi mondiale
COMMENT S'ADAPTE VOTRE MODÈLE DE DÉPLOIEMENT DE PROJET?
Plus de 40 % du temps de travail est consacré à la manutention des matériaux.
Malheureusement, la plupart des entreprises disposent d'un nombre limité de ressources disponibles en interne pour les aider à évoluer afin de répondre aux exigences accrues des clients et aux dates de transition.
SERVICES D'AMÉLIORATION DES INSTALLATIONS
Les services d'amélioration des installations impliquent d'adapter les produits et leur emballage pour accélérer et rationaliser le déploiement et réduire le coût total de l'installation.
Voici quelques exemples populaires de nos services d'amélioration des installations conçus pour les installateurs et les entrepreneurs :
- Mise en trousse sur mesure
- Étiquetage
- Adressage IP
- Contrôles du matériel hors d'usage au déballage (DOA)
- Bâtiment de condensateur
- Étiquetage et regroupement
- Livraison de commandes complètes