Former. Démontrer. Évaluer.

Notre laboratoire de solutions d'infrastructure℠ certifié UL est au centre de notre réseau mondial d'installations qui recherchent, testent et évaluent des solutions afin d'aider les clients à relever les défis liés aux applications. Ce centre de recherche et d'éducation de classe mondiale, d'une superficie de 4 000 pieds carrés, effectue des tests selon toutes les normes actuelles, y compris les normes ANSI/TIA-568, ISO 11801 et IEEE 802.3, et évalue les :

  • Les réseaux d'entreprise
  • Les solutions sans fil
  • Les centres de données

 

  • Solutions de vidéosurveillance
  • Solutions de contrôle d'accès

 

  • Produits et matériel de verrouillage de porte
  • Cas d'utilisation de l'IdO

 

 

Nos experts techniques en laboratoire analysent les performances et la qualité des différentes gammes de produits et testent l'interopérabilité de plusieurs sous-systèmes afin de permettre aux clients de suivre la tendance en matière de convergence des technologies d'infrastructure réseau, de vidéosurveillance, de contrôle d'accès et de centres de données. Nous sommes fiers des innovations importantes que le laboratoire a apporté à l'industrie, notamment :

  • Les toutes premières spécifications de performance écrites pour les systèmes de câblage de données, qui ont conduit au développement des désignations de catégorie TIA pour le câblage de réseau
  • Un système de verrouillage breveté au niveau de l'armoire qui crée une solution plus rentable, flexible et dynamique permettant d'assurer un contrôle sécurisé au niveau de l'armoire.
  • La création de l'Infrastructure de grade utilitaire (UTG), une nouvelle plateforme technologique, un programme d'assurance et une approche de conception qui soutiennent les bâtiments intelligents.

Le laboratoire de solutions d'infrastructure se trouve à Glenview, dans l'Illinois.

 

Les processus de test de performance de câblage structuré de notre laboratoire de solutions d’infrastructure sont homologués UL. Le laboratoire est la seule installation de ce type à faire vérifier ces processus par UL.

 

Ce que l'Infrastructure Solutions Lab℠ peut faire pour vous
  • Démontrer la qualité d'image de dizaines de caméras analogiques et de caméras de vidéosurveillance IP
  • Évaluer l'infrastructure d'un réseau pour s'assurer qu'elle est en mesure de répondre aux demandes de bande passante
  • Identifier les solutions de câblage optimales pour la prise en charge des applications de transmission de données à haut débit
  • Tester des solutions intégrant les éléments physiques et logiques des systèmes de données, de voix, de vidéo et d'automatisation d'un bâtiment
  • Mener des démonstrations de faisabilité

 

 

En savoir plus sur les offres du laboratoire

le-monde-de-demain-dès-maintenant-bannière-produit