Des solutions qui protègent la bannière

Anixter peut vous aider de nombreuses façons à relever vos défis et à préserver votre santé et votre sécurité. Anixter offre une variété de solutions qui peuvent vous aider à vérifier la température corporelle ainsi que des solutions de sécurité et du matériel de verrouillage de portes qui peuvent être utiles à votre entreprise. Nous offrons également une large gamme de dispositifs biométriques sans contact et antimicrobiens afin de réduire les risques associés aux surfaces fréquemment touchées dans le cadre d'une solution de sécurité complète à plusieurs niveaux. Nous nous engageons à vous aider à créer des espaces plus sûrs et plus sécurisés afin de nous protéger tous. 

 Les appareils et caméras d'imagerie thermique peuvent être utilisés dans de nombreux environnements pour détecter les températures élevées de la peau grâce à des mesures sans contact.

Ces solutions réduisent ou éliminent les difficultés du dépistage préliminaire : contact étroit, frais supplémentaires de remplacement de l'équipement de protection individuelle et inefficacité du dépistage individuel.

Caméra d'imagerie thermique
Des solutions HID SEOS qui protègent

ACCÈS MOBILE HID

HID Mobile Access® propose une technologie gestuelle brevetée qui permet d'accéder aux portes et portails en tournant le combiné à l'approche d'un lecteur mobile iCLASS SE® ou multiCLASS SE®. Les lecteurs peuvent être configurés pour fonctionner avec un téléphone intelligent à l'aide d'une simple frappe ou de la technologie gestuelle « Twist and Go » de HID Global.

  • Commodité pour l'utilisateur – pas besoin de transporter une carte
  • Efficacité opérationnelle – la solution peut facilement être étendue ou réduite
  • Haute sécurité – alimenté par la technologie d'authentification Seos

Solutions de détection des températures élevées de la peau Hikvision

Une large gamme de solutions pour vos applications de vérification de la température. Les solutions de détection des températures élevées de la peau Hikvision, offertes dans de nombreux types de produits, sont conçues pour détecter des températures élevées ou anormales à la surface de la peau afin de permettre une vérification préliminaire rapide et sûre de la température avec une grande précision dans une multitude de scénarios.

Les avantages de la technologie thermique

  • La détection intelligente garantit que les caméras thermographiques ne détectent que la température de la surface de la peau humaine afin de réduire les fausses alertes causées par d'autres sources de chaleur, comme une tasse de café.
  • Grâce à des algorithmes avancés, la température est ajustée en fonction de la température ambiante et de la distance de la cible mesurée pour une meilleure précision.
  • La technologie thermique est idéale pour la vérification de la température dans une variété d'applications et permet une vérification préliminaire des températures élevées de la surface de la peau plus polyvalente et plus efficace.
Solutions thermiques de Hikvision
Solutions ZKTeco SpeedFace+

Lecteur ZKTeco pour la détection des visages, des paumes, de la température du corps et des masques

SpeedFace+ est une série de lecteurs haute performance qui reconnaissent les visages, les paumes et les empreintes digitales en plus de détecter si une personne a une température corporelle acceptable et porte un masque de protection.

Le capteur intégré de reconnaissance des visages et des paumes 151,85 SpeedFace+ permet une authentification sans contact de 100 % des utilisateurs pour diverses applications, notamment le contrôle d'accès, la gestion du temps et des présences, la gestion des visiteurs, la gestion des événements et plus encore.

Gamme de lecteurs et d'actionneurs sans contact Allegion

Allegion propose actuellement des actionneurs sans contact dans le cadre de ses solutions d'opérateurs automatiques. Ces dispositifs sans contact sont installés à la place des boutons poussoirs et sont conformes aux normes ANSI 156,19 pour la faible consommation d'énergie.

Les lecteurs multitechnologies de Schlage peuvent être utilisés dans le cadre d'un système de contrôle d'accès pour permettre aux personnes autorisées d'actionner un dispositif de commande automatique. Ces lecteurs reconnaissent la proximité, les identifiants mobiles Schlage et la technologie intelligente de communication en champ proche. Il suffit de présenter un justificatif d'identité valable, comme un téléphone ou une carte à puce, pour pouvoir entrer sans avoir à toucher au lecteur ou à la porte.

Solutions sans contact Allegion

Voir les produits vedettes

HID GLOBAL CORPORATION | 920PMNNEKMA003
HID GLOBAL CORPORATION | 920PMNTEKMA003
HIKVISION | DS-2TP21B-6AVF/W | TP21B6
ZKTECO | SF1005-V+
ZKTECO | SF1008+
LOCKNETICS | WS-200
SCHLAGE (MARQUE ALLEGION) | MT11-485
SCHLAGE (MARQUE ALLEGION) | MT15-485