Emerson | Anixter

Solutions de centre de données de Veritiv (autrefois Emerson)

anixter-branding-960

Anixter a établi un partenariat avec Vertiv pour vous apporter des solutions qui répondent les cinq blocs de construction pour l’interopérabilité des données Centre technologique. Ces solutions sont conformes au modèle d’infrastructure en tant que plateforme d’Anixter en ce qui concerne l’approche pratique, configurable et intégrée pour déployer une technologie de centre de données.

Optimisation énergétique
  • Système d’alimentation sans coupure Veritiv Liebert® eXM™ 10-200 kVA/kW

    Le système d’alimentation sans coupure Liebert® eXM™ repose sur une topologie d’alimentation fiable à double conversion qui fait appel à un design efficace, sans transformateur. D’excellentes économies de 95,4 p. 100 sont réalisées et il est possible de les augmenter à 98 p. 100 en utilisant le mode Eco. Un facteur de puissance unitaire offre un meilleur rendement au volume. La nouvelle interface utilisateur à ACL permet une interaction précise avec le système avec une légère courbe d’apprentissage. Les commandes et les communications intelligentes s’intègrent aux plateformes Liebert® Nform™, SiteScan® et Trellis™. Les services Life assurent une surveillance continue à distance, par des personnes compétentes, afin d’améliorer la disponibilité et de réduire les coûts de main d’oeuvre.


Activation du DCIM
  • Portail de gestion universelle Vertiv Avocent®

    Le portail de gestion universelle Avocent est le premier appareil de gestion combinée à permettre au consommateur de gérer à distance n’importe quel appareil, peu importe où il est situé, peu importe le fabricant, peu importe le moment, de manière sécurisée et centralisée. L’appareil fait appel à une technologie éprouvée pour offrir une approche unique et unifiée à la gestion d’infrastructure pour centre de données. L’appareil intègre le KVM, une console de série, un processeur de service et la gestion de l’environnement en une même plateforme en U, ce qui permet au client de bénéficier de l’accès et de la surveillance complets d’un centre de données.

  • SmartCabinet Vertiv

    SmartCabinet de Veritiv est une nouvelle approche à la prestation d’une solution complète d’infrastructure des TI qui comprend l’alimentation, un boîtier, la distribution électrique, la surveillance et la gestion d’infrastructure, en une solution intégrée simple.

  • Plateforme d’optimisation d’infrastructure dynamique Trellis™ de Vertiv

    Vertiv relève les défis des centres de données grâce à la plateforme d’optimisation d’infrastructure dynamique Trellis. Contrairement à n’imporete quelle autre solution de DCIM, la plateforme Trellis permet d’observer en temps réel l’infrastructure critique et les résultats des modifications. Cette solution complète et unifiée vous donne le pouvoir de visualer la situation réelle dans votre centre de données, de prendre la décision qui s’impose et d’agir avec confiance.

1 888 264-9784
Description Qté  :

Étiquette du produit/description

  • Nº du fabricant
  • Nº Anixter

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires