Leviton | Anixter

Solutions pour centre de données Leviton

anixter-branding-960

Anixter a établi un partenariat avec Leviton pour vous apporter des solutions qui répondent les cinq blocs de construction pour l’interopérabilité des données Centre technologique. Ces solutions sont conformes au modèle d’infrastructure en tant que plateforme d’Anixter en ce qui concerne l’approche pratique, configurable et intégrée pour déployer une technologie de centre de données.

Migration réseau
  • Système Berk-Tek Leviton eXtreme Enhanced Copper

    Le système Berk-Tek Leviton eXtreme Enhanced Copper allie un rendement garanti de qualité et une conception conviviale pour permettre une installation rapide et facile.

  • Système Leviton eXtreme Enhanced Copper

    Le système Leviton eXtreme Enhanced Copper allie un rendement garanti de qualité et une conception conviviale pour permettre une installation rapide et facile.

  • Répartiteur à fibre optique Leviton HDX

    Le répartiteur à fibre optique Leviton HDX est un cadre de rustine à connexion croisée ou à interconnexion principale pour tous les canaux de fibres du centre de données. Un cadre consolide le rustinage en un dispositif miniature, pouvant contenir plus de 3 168 fibres LC ou 15 552 fibres utilisant des branchements à 24 fibres MTP®.

  • Ensembles de câbles et de gaines de fibres prédéterminés Leviton

    Les gaines, cassettes et câbles de fibre optique prédéterminés sur mesure de Leviton sont conçus pour un déploiement rapide. Les éléments peuvent être personnalisés à l’aide de configurateurs conviviaux qui vous guident pas à pas tout au long du processus de choix de configuration. Grâce aux tests en usine et à l’inutilité des embouts et des marettes, vous pouvez réduire le temps d’installation de 75 p. 100. Les solutions prédéterminées de Leviton sont conçues et assemblées aux États-Unis et adaptées sur mesure dans des installations exploitées en permanence.


Activation du DCIM
  • Système de gestion de ports intelligent Intact™ de Leviton

    Le système de gestion de ports intelligent Intact™ de Leviton permet de surveiller facilement l’état des ports et de gérer les changements de réseau. À l’aide de cordons et de panneaux de rustine interlligents, il transmet des renseignements en temps réel aux gestionnaires des TI pour qu’ils puissent dépister les problèmes et gérer les changements plus rapidement.

1 888 264-9784
Description Qté  :

Étiquette du produit/description

  • Nº du fabricant
  • Nº Anixter

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires