Solutions pour centre de données Raritan
L’entreprise Anixter s’est associée à Raritan pour vous fournir des solutions qui abordent les cinq éléments fondamentaux de l’interopérabilité technologique des centres de données. Ces solutions sont conformes au modèle d’infrastructure en tant que plateforme d’Anixter en ce qui concerne l’approche pratique, configurable et intégrée pour déployer une technologie de centre de données.
-
Dominion KX III de Raritan
Le Dominion KX III de Raritan est un commutateur KVM sur IP sécurisé pour entreprise qui permet à un, deux, quatre ou huit usagers de télécommander le niveau du BIOS de huit à 64 serveurs.
-
Raritan PX iPDU
La série PX iPDU de Raritan permet une surveillance à distance et en temps réel de l’intensité et de la puissance en kVA et en kW, ainsi que la consommation d’électricité en kWh avec une fiabilité de +/- 1 p. 100. Des centaines de modèles sont offerts pour accommoder toutes vos applications de centre de données, y compris la mesure et la désactivation à la sortie et une distribution de courant triphasique 400 V.
-
Commutateurs de transfert à support hybride Raritan
Les commutateurs à transfert de support hybride de Raritan se servent de relais électromécaniques et de redresseurs commandés par silicone (RCS) pour transférer une charge d’une source à l’autre. Il en découle une performance et une fiabilité supérieures à celles des commutateurs de transfert automatique standards (ATS) à moindre coût que les commutateurs de transfert statique (STS).
-
Télécommande à support intelligent Raritan EMX
L’EMX est un appareil sur IP qui vous permet de vous servir de n’importe quel capteur Raritan, comme le thermomètre, l’hygromètre, le baromètre et l’anémomètre.
-
Power IQ - Logiciel de surveillance de la DCIM
Power IQ® permet aux gestionnaires de centre de données et d’usine de surveiller de près et de se servir efficacement de l’infrastructure actuelle d’alimentation de leurs centres de données.