Belden | Anixter

Solutions Belden pour centre de données

anixter-branding-960

Anixter s'est associée à Belden pour vous apporter des solutions qui adressent les cinq éléments de base pour l'interopérabilité de la technologie de centre de données. Ces solutions sont conformes au modèle d’infrastructure en tant que plateforme d’Anixter en ce qui concerne l’approche pratique, configurable et intégrée pour déployer une technologie de centre de données.

 

Migration réseau
  • Système 10GX Belden

    Le système 10GX de Belden est un système avancé de câblage UTP structuré de bout en bout conçu avec des technologies d'activation dynamiques pour soutenir la nécessité d'une plus grande bande passante, car les réseaux voix, données et vidéo convergent en une seule infrastructure.

  • Système FiberExpress® à ultra-haute densité de Belden

    Le système FiberExpress® à ultra-haute densité de Belden est conçu pour réaliser un déploiement rapide et simple d'interconnexions à haute densité et de connexions croisées dans les centres de données et les réseaux locaux.


 

Rendement thermique
  • Système universel de confinement d’allées Belden

    Le système de confinement de l'allée de Belden offre la plus grande flexibilité pour la mise à niveau, le design et la mise en œuvre d'une solution sur mesure qui répond à des besoins spécifiques en matière de confinement. En éliminant le mélange d'air chaud et d'air froid, les panneaux permettent d'augmenter le différentiel de température des climatiseurs de salle informatique, ce qui améliore considérablement le refroidissement.

1 888 264-9784
Description Qté  :

Étiquette du produit/description

  • Nº du fabricant
  • Nº Anixter

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires