Tripp Lite | Anixter

Solutions Tripp Lite pour centres de données

anixter-branding-960

Anixter s'est associée à Tripp Lite pour vous apporter des solutions qui adressent les cinq éléments de base pour l'interopérabilité de la technologie de centre de données. Ces solutions sont conformes au modèle d’infrastructure en tant que plateforme d’Anixter en ce qui concerne l’approche pratique, configurable et intégrée pour déployer une technologie de centre de données.

Rendement thermique
  • SRCOOL12K Tripp Lite

    Le climatiseur SRCOOL12K SmartRack Tripp Lite génère une puissance de refroidissement de 12 000 BTU dans un environnement informatique pour éviter les arrêts, les dysfonctionnements et les pannes causés par la surchauffe ou les changements de température.


Optimisation énergétique
  • Conjoncteur-disjoncteur surveillé à 3 phases

    Le conjoncteur-disjoncteur surveillé à 3 phases, révolutionnaire et en attente de brevet, de Tripp Lite assure une coordination rapide des phases non synchronisées sans chutes de charges et fonctionne avec une efficacité et une fiabilité élevées pour les applications de centre de données.

  • PDU commuté à phase unique Tripp Lite

    La gamme d'unités de distribution électrique commutées à une phase de Tripp Lite procurent un contrôle et une surveillance du réseau avancés.

1 888 264-9784
Description Qté  :

Étiquette du produit/description

  • Nº du fabricant
  • Nº Anixter

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires