Services de rail DIN

Le rail DIN est un rail métallique servant à monter des disjoncteurs, des borniers et un équipement de contrôle industriel  dans les bâtis. Anixter propose deux services uniques de rail DIN à valeur ajoutée conçus pour limiter le travail improductif, réduire le temps d'installation et améliorer le rendement.

Rail DIN coupé à longueur

Notre service de coupe à la longueur des rail DIN propose des longueurs de rail taillées sur mesure pour vos besoins spécifiques, ainsi que des dimensions standard en inventaire. Anixter peut également en découper par slot sur demande.

Voir les numéros de pièce ci-dessous pour les tailles et configurations les plus courantes. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Envoyez-nous une description de vos besoins en utilisant le formulaire Demandez un expert.

Avantages

  • Élimine débris et déchets
  • Élimine les outils supplémentaires
  • Couper avec un outil ; pas d’ébavurage à l’aide d’une scie à métaux
    (coupe nette)
  • Réduit le travail non-productif
  • Réduit le temps d'installation
Image du rail DIN coupé à longueur

Numéros de pièces

Réf. Anixter

Coupe à longueur

017322005-2,75IN

2,75 (69,9 MM)

017322005-4,75IN

4,75 (121 MM)

017322005-6,75IN

6,75 (171 MM)

017322005-8,75IN

8,75 (222 MM)

017322005-10,75IN

10,75 (273 MM)

017322005-12,75IN

12,75 (324 MM)

017322005-16,75IN

16,75 (425 MM)

017322005-20,75IN

20,75 (527 MM)

Remarque : Les tolérances de coupe sont de +/- 1/8" (0,12").


Styles et profils de rails DIN disponibles

489899 Image 3D
489899 Schéma
524506 Image 3D
524506 Schéma
461938 Image 3D
461938 Schéma
537365 Image 3D
537365 Schéma
524505 Image 3D
524505 Schéma
535843 Image 3D
535843 Schéma

 

Rail DIN équipé

Notre service de rail DIN équipé vous permet d'envoyer un schéma personnalisé de borniers montés sur rail DIN, de blocs d'alimentation, de commutateurs Ethernet et bien d'autres articles encore, tous préassemblés par Anixter.

Avantages

  • Solution personnalisée en fonction de vos besoins
  • Réduction du coût d'acquisition
  • Moins de pièces à acheter et à gérer ; Rail DIN habité =
    Une (1) pièce sur commande
  • Moins de déchets, donc réduction du coût de matériel
  • Moins de stocks à acheter
    et à maintenir à portée de main
  • Réduit le travail non-productif
  • Réduit le temps d'installation
Rail DIN équipé
Ressources
Brochures et répertoires

Demandez conseil à un expert