Critères de niveaux principaux
Anixter a défini des critères minimums pour les conditions environnementales liées à la plupart des applications industrielles telles que définies par nos Niveaux 1, 2 et 3. Les produits de notre programme de Niveaux sont conformes ou supérieurs aux critères applicables décrits ci-dessous. Tous les critères énumérés ci-dessous ne sont pas applicables à chaque ensemble de produits.
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Critères |
Niveau 1 |
Niveau 2 |
Niveau 3 |
|
Mécanique |
Contrainte de tension |
20 lb. |
40 lb. |
40 lb. |
Abrasion |
S. O. |
45 cycles testés |
75 cycles testés |
|
Choc |
S. O. |
Crête 3(G), 11 MS, |
Crête 4(G), 22 MS, |
|
Vibration |
S. O. |
1G, 10–150Hz |
1G, 10–150Hz |
|
|
||||
Climat |
UV |
S. O. |
UL444 Sect. 7.22. testé par UL 2556 |
UL444 Sect. 7.22. testé par UL 2556 |
Température d'installation |
0º C à 60º C |
-10º C à 60º C |
-20º C à 60º C |
|
Température de fonctionnement |
0º C à 60º C |
-10º C à 60º C |
-40º C à 70º C |
|
Humidité |
S. O. |
10-90 % sans condensation |
10-100 % |
|
Résistance à l'huile |
S. O. |
UL 1581 Tableau 50,18 |
UL 1581 Tableau 50,18 |
|
|
||||
Pénétration |
Protection contre la pénétration |
IP20 |
IP20 |
IP67 |
Nous avons défini les conditions applicables pour chaque ensemble de produits ci-dessous. Il est possible que certaines conditions de votre application spécifique ne soient pas incluses dans notre programme de Niveaux. Anixter peut vous aider, compte tenu de vos conditions uniques, avec des produits spécialisés échappant peut-être à nos critères de niveaux standards.