Ethernet industriel

Les câbles Ethernet cuivre relèvent principalement de la Catégorie 5e pour 10/100 Mb (Fast Ethernet) et de la Catégorie 6 pour 1 000 Mb (Gigabit). Ils sont habituellement composés d'un conducteur solide, d'une paire torsadée non blindée. D'autres modifications sont possibles pour une plus grande flexibilité et protection EMI.

Pour en savoir plus sur les niveaux d'Anixter, voir les définitions de chaque classification de niveau.

Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver le câble Ethernet industriel approprié pour votre environnement. Trouvez le type de câble, la couleur désirée et optez pour un câble plenum ou non plenum. Puis sélectionnez le niveau approprié selon votre environnement et cliquez sur le numéro de pièce pour afficher les détails du produit.

Pour plus d'informations sur le mode de détermination des niveaux, cliquez sur l'onglet « Commutateurs Ethernet industriels - Critères de sélection applicables »
ci-dessus.

     

   
Type de câble Couleur Plenum ou
Non plenum
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Solide
ou
Torsadé
Non blindé ou blindé

Catégorie 5e
10/100

Bleu Non plenum L1-5E-SOL-UTP-06 --- ---
Solide Non blindé
Plenum --- --- ---
Solide Non blindé
Blanc Non plenum L1-5E-SOL-UTP-01 --- ---
Solide Non blindé
Plenum L1-5E-SOL-UTP-P-01 --- ---
Solide Non blindé
Noir Non plenum --- L2-5E-SOL-UTP-02 L3-5E-SOL-UTP-02 Solide Non blindé

Modificateurs jusqu'à Cat 5e
Perturbation électromagnétique
(Blindé)
Bleu Non plenum L1-5E-SOL-SHLD-06 --- --- Solide Non blindé
Plenum L1-5E-SOL-SHLD-P-06 --- --- Solide Non blindé
Noir Non plenum --- L2-5E-SOL-SHLD-02 L3-5E-SOL-SHLD-02 Solide Blindé
Flexibilité (Torsadé) Noir Non plenum --- L2-5E-STR-UTP-02 L3-5E-STR-UTP-02 Torsadé Non blindé
EMI et flexibilité (blindé et torsadé) Noir Non plenum --- L2-5E-STR-SHLD-02 L3-5E-STR-SHLD-02 Torsadé Blindé
 
Type de câble Couleur Plenum ou
Non plenum
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Solide
ou
Torsadé
Non blindé ou blindé

Catégorie 6
Gigabit

Bleu Non plenum L1-6-SOL-UTP-06 ---
--- Solide Non blindé
Plenum L1-6-SOL-UTP-P-06 --- ---
Solide Non blindé
Noir Non plenum --- L2-6-SOL-UTP-02 L3-6-SOL-UTP-02 Solide Non blindé

Modificateurs jusqu'à Cat 6
Perturbation électromagnétique
(Blindé)
Bleu Non plenum L1-6-SOL-SHLD-06 --- --- Solide Blindé
Plenum L1-6-SOL-SHLD-P-06 --- ---
Solide Blindé
Noir Non plenum --- L2-6-SOL-SHLD-02 L3-6-SOL-SHLD-02 Solide Blindé
   

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Mécanique Contrainte de tension 20 lb. 40 lb. 40 lb.
Abrasion S. O. 45 cycles testés
par UL 2556
75 cycles testés
par UL 2556
Choc S. O. S. O. S. O.
Vibration S. O. S. O. S. O.
 
Climat UV S. O. UL444 Sect. 7.22.
testé par UL 2556
UL444 Sect. 7.22.
testé par UL 2556
Température d'installation S. O. -10º C à 60º C -20ºC à 60º C
Température de fonctionnement 0º C à 60º C -10ºC à 60º C -40ºC à 70º C
Humidité S. O. S. O. S. O.
Résistance à l'huile S. O. UL 1581 Tableau 50,18
7 jours à 60º C
UL 1581 Tableau 50,18
7 jours à 60º C
 
Pénétration Protection contre la pénétration S. O. S. O. S. O.