Image Cordons de raccordement Ethernet cuivre

Les cordons de raccordement Ethernet cuivre pour la Catégorie 5e et 6 sont proposés en toutes sortes de longueurs et avec tous styles de connecteurs. La flexibilité représente souvent un aspect important pour les cordons de brassage, compte tenu des torsion nécessaires à leur routage. Les cordons de brassage peuvent être utilisés entre les panneaux de distribution et les commutateurs Ethernet, mais aussi pour la terminaison entre les commutateurs Ethernet et les équipements.

 

Pour en savoir plus sur les niveaux d'Anixter, voir les définitions de chaque classification de niveau.

Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver le cordon de brassage adapté à votre environnement. Trouvez le type de câble et la longueur, puis choisissez le niveau approprié pour votre environnement et cliquez sur le numéro de pièce pour visualiser les détails du produit.

Pour plus d'informations sur le mode de détermination des niveaux, cliquez sur l'onglet « Cordons de brassage Ethernet cuivre - Critères de sélection applicables »
ci-dessus.

 

 

   
Type de câble Longueur (Mètres) Niveau 1
M à M
Connecteurs RJ45
Niveau 2
M à M
RJ45 résistant
Niveau 3
M à M
Connecteurs M12
Solide
ou
Torsadé
Non blindé ou blindé

Catégorie 5e
10/100

1 Tous les cordons de brassage L1 sont torsadés L2-1M-CAT5 Tous les cordons de brassage L3 sont torsadés Solide Non blindé
2 Tous les cordons de brassage L1 sont torsadés L2-2M-CAT5 Tous les cordons de brassage L3 sont torsadés Solide Non blindé
3 Tous les cordons de brassage L1 sont torsadés L2-3M-CAT5 Tous les cordons de brassage L3 sont torsadés Solide Non blindé
5 Tous les cordons de brassage L1 sont torsadés L2-5M-CAT5 Tous les cordons de brassage L3 sont torsadés Solide Non blindé

Modificateurs jusqu'à Cat 5e
EMI (Blindé) 1 ---
L2-1M-CAT5-SHLD --- Solide Blindé
2 ---
L2-2M-CAT5-SHLD --- Solide Blindé
3 --- L2-3M-CAT5-SHLD --- Solide Blindé
5 --- L2-5M-CAT5-SHLD --- Solide Blindé
 
Flexibilité (Torsadé) 1 L1-1M-CAT5-STR L2-1M-CAT5-STR --- Torsadé Non blindé
2 L1-2M-CAT5-STR L2-2M-CAT5-STR L3-2M-CAT5-STR Torsadé Non blindé
3 L1-3M-CAT5-STR L2-3M-CAT5-STR --- Torsadé Non blindé
5 L1-5M-CAT5-STR L2-5M-CAT5-STR L3-5M-CAT5-STR Torsadé Non blindé
10 --- --- L3-10M-CAT5-STR Torsadé Non blindé
 
EMI et Flexibilité (Blindé et torsadé) 1 ---
L2-1M-CAT5-STR-SHLD --- Torsadé Blindé
2 --- L2-2M-CAT5-STR-SHLD L3-2M-CAT5-STR-SHLD Torsadé Blindé
3 --- L2-3M-CAT5-STR-SHLD --- Torsadé Blindé
5 --- L2-5M-CAT5-STR-SHLD L3-5M-CAT5-STR-SHLD Torsadé Blindé
10 --- --- L3-10M-CAT5-STR-SHLD Torsadé Blindé
 
Type de câble Longueur (Mètres) Niveau 1
M à M
Connecteurs RJ45
Niveau 2
M à M
RJ45 résistant
Niveau 3
M à M
Connecteurs M12
Solide
ou
Torsadé
Non blindé ou blindé

Catégorie 6
Gigabit

1 L1-1M-CAT6 L2-1M-CAT6 --- Solide Non blindé
2 L1-2M-CAT6 L2-2M-CAT6 --- Solide Non blindé
3 L1-3M-CAT6 L2-3M-CAT6 --- Solide Non blindé
5 L1-5M-CAT6 L2-5M-CAT6 --- Solide Non blindé

Modificateurs jusqu'à Cat 6
EMI (Blindé) 1 L1-1M-CAT6-SHLD L2-1M-CAT6-SHLD --- Solide Blindé
2 L1-2M-CAT6-SHLD L2-2M-CAT6-SHLD L3-2M-CAT6-SHLD Solide Blindé
3 L1-3M-CAT6-SHLD L2-3M-CAT6-SHLD --- Solide Blindé
5 L1-5M-CAT6-SHLD L2-5M-CAT6-SHLD L3-5M-CAT6-SHLD Solide Blindé
10 --- --- L3-10M-CAT6-SHLD Solide Blindé
   

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Mécanique Contrainte de tension 20 lb. 40 lb. 40 lb.
Abrasion S. O. 45 cycles testés
par UL 2556
75 cycles testés
par UL 2556
Choc S. O. S. O. S. O.
Vibration S. O. S. O. S. O.
 
Climat UV S. O. UL444 Sect. 7.22.
testé par UL 2556
UL444 Sect. 7.22.
testé par UL 2556
Température d'installation S. O. -10º C à 60º C -20º C à 60º C
Température de fonctionnement 0º C à 60º C -10º C à 60º C -40ºC à 70º C
Humidité S. O. S. O. S. O.
Résistance à l'huile S. O. UL 1581 Tableau 50,18
7 jours à 60º C
UL 1581 Tableau 50,18
7 jours à 60º C
 
Pénétration Protection contre la pénétration S. O. IP20 IP67