Connecteurs de haute performance montables sur place (NIVEAU 1 & 2)

Image pour Connecteurs de haute performance montables sur place (NIVEAU 1 & 2)

Les connecteurs à fibre optique UniCam sont idéaux en environnement industriel, car ils sont montables sur place et le temps d'installation peut être réduit encore davantage grâce à la trousse à outils d'installation Unicam. Les connecteurs UniCam conviennent aux applications de niveau 1 et 2 en environnement industriel.

  • Les connecteurs peuvent être installés directement sur les fibres sur des câbles à gaine intermédiaire serrée (FTB = Gaine intermédiaire serrée)
  • Les connecteurs nécessitent l'installation d'un kit de répartition sur des fibres à structure libre avant l'extrémité du connecteur (FTL = Structure libre)

Connecteurs de fibre optique montables sur place (NIVEAU 3)

Image pour Connecteurs de fibre optique montables sur place (NIVEAU 3)


Le connecteur fibre optique OpDat IP67 Variante 1 est montable sur place, directement sur un câble à gaine intermédiaire serrée de Niveau 3. Ce connecteur doit être accouplé avec un réceptacle de Variante 1, souvent installé sur les appareils de NIVEAU 3,
par exemple les commutateurs Ethernet Hirschmann.

Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver le connecteur adapté à votre environnement. Trouvez le type de fibre et le type de connecteur, puis choisissez le niveau approprié pour votre environnement et cliquez sur le numéro de pièce pour visualiser les détails du produit.

Pour plus d'informations sur le mode de détermination des niveaux, cliquez sur l'onglet « Connecteurs à fibre optique - Critères de sélection applicables » ci-dessus.

        
      Niveau 1 et Niveau 2 Niveau 3
Âme Type de connecteur Couleur Connecteur (chacun)
Connecteur (lot de 25)
Connecteur (chacun)
62,5 OM1 LC Beige L2-OM1-LC-UNICAM L2-OM1-LC-25-UNICAM ---
SC Beige L2-OM1-SC-UNICAM L2-OM1-SC-25-UNICAM ---
ST Beige L2-OM1-ST-UNICAM L2-OM1-ST-25-UNICAM ---
Variante LC 1 Métalliques --- --- L3-OM1-LCV1
 
50 OM3 LC Aqua L2-OM3-LC-UNICAM L2-OM3-LC-25-UNICAM ---
SC Aqua L2-OM3-SC-UNICAM L2-OM3-SC-25-UNICAM ---
ST Aqua L2-OM3-ST-UNICAM L2-OM3-ST-25-UNICAM ---
Variante LC 1 Métalliques --- --- L3-OM3-LCV1
 
009 OS1 LC Bleu L2-OS2-LC-UNICAM L2-OS2-LC-25-UNICAM ---
SC Bleu L2-OS2-SC-UNICAM L2-OS2-SC-25-UNICAM ---
ST Bleu L2-OS2-ST-UNICAM L2-OS2-ST-25-UNICAM ---
Variante LC 1 Métalliques --- --- L3-OS2-LCV1

REMARQUE : L'outillage peut être relativement coûteux et nécessite des habiletés appropriées afin de terminer les connecteurs de fibre optique. Des cordons de raccordement pré-terminés pourraient être une solution plus pratique. Voir Cordons de raccordement de fibre optique pour les produits disponibles.

Jeu d'outils pour connecteurs de Niveau 1 et 2
Jeu d'outils UniCam pour Niveau 1/Niveau 2 347845
Kits de répartition pour fibres avec tube à structure libre
6 Kit de répartition pour fibre 152285
12 Kit de répartition pour fibre 152286
Jeu d'outils pour connecteurs de niveau 3
Jeu d'outils Metz pour fibre optique
(Nécessite l'ajout d'un moule LC)
617747
Ensemble de moules LC Metz 617748
Pinces de sertissage de rechange 617749

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Mécanique Contrainte de tension S. O. S. O. S. O.
Abrasion S. O. S. O. S. O.
Choc S. O. S. O. S. O.
Vibration S. O. S. O. S. O.
 
Climat UV S. O. S. O. S. O.
Température d'installation S. O. -10º C à 60º C -20º C à 60º C
Température de fonctionnement 0º C à 60º C -10º C à 60º C -40º C à 70º C
Humidité S. O. S. O. S. O.
Résistance à l'huile S. O. S. O. S. O.
 
Pénétration Protection contre la pénétration S. O. IP20 IP67