Commutateurs Ethernet non managés : ports 10/100 en cuivre
cuivre et fibre
Page d'accueil Commutateurs Ethernet | Page d'accueil Niveaux | Page d'accueil Guide de sélection des produits | Page d'accueil Critères
![]() |
![]() |
|||||||
Dispositifs PoE (Power over Ethernet) | Ports fibre | |||||||
Séries | Niveau 1 Spider <=8p |
Niveau 2 Spider EEC <=8p Spider II 8TX b |
Niveau 3 Octopus |
Total Ports CU | Non POE | POE | Ports fibre | Connecteur fibre |
Réf. Belden Réf. Anixter |
943 890-001 373583 |
943 927-101 459167 |
--- --- |
1 |
1 |
--- |
1MM | SC |
Réf. Belden Réf. Anixter |
--- --- |
943 928-001 459169 |
--- --- |
1 | 1 | --- | 1 SM | SC |
Réf. Belden Réf. Anixter |
943 221-001 367336 |
943 221-101 458769 |
--- --- |
4 | 4 | --- | 1 MM | SC |
Réf. Belden Réf. Anixter |
--- --- |
943 914-001 458770 |
--- --- |
4 | 4 | --- | 1 MM | ST |
Réf. Belden Réf. Anixter |
--- --- |
943 880-001 365548 |
--- --- |
4 | 4 | --- | 1 SM | ST |
Réf. Belden Réf. Anixter |
943 434-058 458778 |
--- --- |
--- --- |
6 | 6 | --- | 3 MM | ST |
Réf. Belden Réf. Anixter |
943 434-059 458779 |
--- --- |
--- --- |
6 | 6 | --- | 3 MM | SC |
Réf. Belden Réf. Anixter |
943 434-060 458791 |
--- --- |
--- --- |
6 | 6 | --- | 3 MM | SC |
Réf. Belden Réf. Anixter |
--- --- |
943 958-111 414196 |
--- --- |
8 | 8 | --- | 1 MM | SC |
Réf. Belden Réf. Anixter |
--- --- |
943 958-121 458775 |
--- --- |
8 | 8 | --- | 1 MM | ST |
Réf. Belden Réf. Anixter |
--- --- |
943 958-211 414187 |
--- --- |
8 | 8 | --- | 2 MM | SC |
Réf. Belden Réf. Anixter |
--- --- |
943 958-221 458777 |
--- --- |
8 | 8 | --- | 2 MM | ST |
Réf. Belden Réf. Anixter |
--- --- |
943 958-131 458789 |
--- --- |
8 | 8 | --- | 1 SM | SC |
Réf. Belden Réf. Anixter |
--- --- |
943 958-231 458790 |
--- --- |
8 | 8 | --- | 2 SM | SC |
Réf. Belden Réf. Anixter |
943 434-048 368996 |
--- --- |
--- --- |
14 | 14 | --- | 2 MM | SC |
Réf. Belden Réf. Anixter |
943 434-053 458793 |
--- --- |
--- --- |
14 | 14 | --- | 2 SM | SC |
Réf. Belden Réf. Anixter |
943 434-052 458782 |
--- --- |
--- --- |
14 | 14 | --- | 1 MM 2 SM |
SC SC |
Réf. Belden Réf. Anixter |
943 434-049 458781 |
--- --- |
--- --- |
15 | 15 | --- | 1 MM | SC |
Réf. Belden Réf. Anixter |
943 434-051 458792 |
--- --- |
--- --- |
15 | 15 | --- | 1 SM | SC |
REMARQUE : MM = Fibre multimode, SM = Fibre monomode