Connecteurs Ethernet cuivre
Les connecteurs Ethernet cuivre terminent les câbles Ethernet avec des connecteurs RJ45 pour niveaux 1 et 2, et des connecteurs M12 de codage D pour niveau 3. Le style des connecteurs est approprié pour les catégories 5e et 6.
Pour en savoir plus sur les niveaux d'Anixter, voir les definitions de chaque classification de niveau.
- Connecteurs Ethernet cuivre
Guide de sélection des produits - Connecteurs Ethernet cuivre
Critères de sélection applicables
Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver le connecteur adapté à votre environnement. Trouvez le type de câble et le modificateur, si applicable, puis choisissez le niveau approprié pour votre environnement et cliquez sur le numéro de pièce pour visualiser les détails du produit.
Pour plus d'informations sur le mode de détermination des niveaux, cliquez sur l'onglet « Connecteurs Ethernet cuivre – Critères de sélection applicables ».
ci-dessus.
|
|||||
Type de câble | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Solide ou torsadé | Non blindé ou blindé |
Catégorie 5e |
L1-M-5E-RJ45 | L2-M-5E-RJ45 | L3-M-5E-M12-SHD-STR Adapté aux câbles solides et torsadés, non blindés et blindés |
Solide | Non blindé |
Modificateurs jusqu'à Cat 5e |
|||||
EMI (Blindé) | L1-M-5E-RJ45-SHD | L2-M-5E-RJ45-SHD-STR Adapté aux câbles solides et torsadés, non blindés et blindés |
Solide | Blindé | |
Flexibilité (Torsadé) | Torsadé | Non blindé | |||
EMI et Flexibilité (Blindé et torsadé) | Torsadé | Blindé | |||
Type de câble | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Solide ou torsadé | Non blindé ou blindé |
Catégorie 6 |
L1-M-6-RJ45-SOL-STR Adapté aux câbles solides ou torsadés |
L2-M-6-RJ45-SHD-STR Adapté aux câbles solides et torsadés, non blindés et blindés |
L3-M-6-M12-SHD-STR Adapté aux câbles solides et torsadés, non blindés et blindés |
Solide et torsadé | Non blindé |
Modificateurs jusqu'à Cat 6 |
|||||
EMI (Blindé) | L1-M-6-RJ45-SHD-STR Adapté aux câbles blindés, torsadés ou solides |
Solide et torsadé | Blindé |
|
||||
Critères | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | |
Mécanique | Contrainte de tension | S. O. | S. O. | S. O. |
Abrasion | S. O. | S. O. | S. O. | |
Choc | S. O. | S. O. | S. O. | |
Vibration | S. O. | S. O. | S. O. | |
Climat | UV | S. O. | S. O. | S. O. |
Température d'installation | S. O. | -10º C à 60º C | -20º C à 60º C | |
Température de fonctionnement | 0º C à 60º C | -10º C à 60º C | -40º C à 70º C | |
Humidité | S. O. | S. O. | S. O. | |
Résistance à l'huile | S. O. | S. O. | S. O. | |
Pénétration | Protection contre la pénétration | S. O. | IP20 | IP67 |