Niveaux de cordons de brassage à fibre optique - image


Les cordons de brassage à fibre optique ne sont pas uniquement utilisés pour le brassage entre panneaux et appareils,
mais également comme longueur de câble fibre optique préterminé. Puisque les outils de connexion peuvent coûter cher
et que l'installation nécessite de l'expertise, il est souvent plus facile d'acheter des
longueurs de câble de fibre préterminé qui sont prêtes à l'emploi. De plus, il est également courant pour les câbles fibre optique de faire le pont
entre les niveaux qui pourraient nécessiter différents connecteurs de level à chaque extrémité de la portée.
Les cordons de brassage à fibre optique permettent donc l'utilisation d'une infinité de combinaisons de longueurs et de types de connecteurs.

En raison des combinaisons illimitées, les cordons de brassage à fibre optique sont faits sur commande et sont expédiés dans les 10 jours.

Pour construire un numéro de produit sur commande, choisissez votre distance en pieds et utilisez le câble du niveau le plus exigeant qui fera partie de la portée.

L- 2- OM1-

08-

LC- LC- X Pieds
(longueur du cordon de brassage)
NIVEAU Fibres Type de fibre Couleur Connecteur 1 Connecteur 2 Métrage
1 1 OM1 08 (ORG) LC (L1 & 2) LC (L1 & 2) Toutes longueurs
2 2 OM3 16 (AQUA) ST (L1& 2) ST (L1& 2)
3   OS1 05 (JAUNE) LCV1 (L3) LCV1 (L3)
     

     
  Connecteur Références des cordons de brassage avec niveaux de câble applicables      
Longueur (pieds) 1 2 Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Utilisation Couleur Construction
Cordon de brassage à fibre optique 62,5 OM1, 2
X LC LC L1-2-OM1-08-LC-LC-X L2-2-OM1-08-LC-LC-X --- Câble de rocade Orange Tight Buffer
X ST ST L1-2-OM1-08-ST-ST-X L2-2-OM1-08-ST-ST-X --- Câble de rocade Orange Tight Buffer
X LC V1 LC V1 --- --- L3-2-OM1-08-LCV1-LCV1-X Câble de rocade Orange Tight Buffer
X LC V1 LC --- --- L3-2-OM1-08-LCV1-LC-X Câble de rocade Orange Tight Buffer
X LC V1 ST --- --- L3-2-OM1-08-LCV1-ST-X Câble de rocade Orange Tight Buffer
X ST ST --- --- L3-2-OM1-08-ST-ST-X Câble de rocade Orange Tight Buffer
X LC ST --- --- L3-2-OM1-08-LC-ST-X Câble de rocade Orange Tight Buffer
Cordon de brassage à fibre optique 50 OM3, 2
X LC LC L1-2-OM3-16-LC-LC-X L2-2-OM3-16-LC-LC-X --- Câble de rocade Aqua Tight Buffer
X ST ST L1-2-OM3-16-ST-ST-X L2-2-OM3-16-ST-ST-X --- Câble de rocade Aqua Tight Buffer
X LC V1 LC V1 --- --- L3-2-OM3-16-LCV1-LCV1-X Câble de rocade Aqua Tight Buffer
X LC V1 LC --- --- L3-2-OM3-16-LCV1-LC-X Câble de rocade Aqua Tight Buffer
X LC V1 ST --- --- L3-2-OM3-16-LCV1-ST-X Câble de rocade Aqua Tight Buffer
X ST ST --- --- L3-2-OM3-16-ST-ST-X Câble de rocade Aqua Tight Buffer
X LC ST --- --- L3-2-OM3-16-LC-ST-X Câble de rocade Aqua Tight Buffer
Cordon de brassage à fibre optique 009 OS1, 2
X LC LC L1-2-OS1-05-LC-LC-X L2-2-OS1-05-LC-LC-X --- Câble de rocade Jaune Tight Buffer
X ST ST L1-2-OS1-05-ST-ST-X L2-2-OS1-05-ST-ST-X --- Câble de rocade Jaune Tight Buffer
X LC V1 LC V1 --- --- L3-2-OS1-05-LCV1-LCV1-X Câble de rocade Jaune Tight Buffer
X LC V1 LC --- --- L3-2-OS1-05-LCV1-LC-X Câble de rocade Jaune Tight Buffer
X LC V1 ST --- --- L3-2-OS1-05-LCV1-ST-X Câble de rocade Jaune Tight Buffer
X ST ST --- --- L3-2-OS1-05-ST-ST-X Câble de rocade Jaune Tight Buffer
X LC ST --- --- L3-2-OS1-05-LC-ST-X Câble de rocade Jaune Tight Buffer

Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Mécanique Contrainte de tension 20 lb. 40 lb. 40 lb.
Abrasion S. O. 45 cycles testés
par UL 2556
75 cycles testés
par UL 2556
Choc S. O. S. O. S. O.
Vibration S. O. S. O. S. O.
 
Climat UV S. O. UL444 Sect. 7.22.
testé par UL 2556
UL444 Sect. 7.22.
testé par UL 2556
Température d'installation S. O. -10º C à 60º C -20º C à 60º C
Température de fonctionnement 0º C à 60º C -10º C à 60º C -40ºC à 70º C
Humidité S. O. S. O. S. O.
Résistance à l'huile S. O. UL 1581 Tableau 50,18
7 jours à 60º C
UL 1581 Tableau 50,18
7 jours à 60º C
 
Pénétration Protection contre la pénétration S. O. IP20 IP67