Câble Vidéosurveillance

Applications

Les câbles de vidéosurveillance sont utilisés pour des applications PTZ, CCTV avec audio, vidéo analogique/CCTV, CATV et MATV.

Plenum, isolation en mousse FEP, gaine en PVC naturel, conducteur nu lisse, tresse blindée en cuivre nu 95 %, 75 Ohm

Description Réf. Belden
Référence commerciale
RG-59 20 AWG - Conducteur CMP
B643948
RG59PLN
RG-6 18 AWG - Conducteur CMP
B633948
RG6PLN
RG-11 14 AWG - Conducteur CMP
B613948 ---
RG-59 Mini 25 AWG - Conducteur CMP
B673948 ---

Plenum, applications de contrôle audio ou panoramique et inclinaison CCTV (Siamese)

Description
Réf. Belden
Référence commerciale
RG-59 20 AWG avec conducteur CMP 18-2
B649948
RG59SIAMESEPLN
RG-6 18 AWG avec conducteur CMP 18-2
B639948
RG6SIAMESEPLN
2P-24 UTP + 16-2C CMP, UTP Siamese
B6284US
---

Non plenum, isolation en mousse polyoléfine/polyéthylène, gaine en PVC noir, conducteur nu lisse, tresse blindée en cuivre nu 95 %, 75 Ohm

Description
Réf. Belden
Référence commerciale
RG-59 20 AWG - conducteur CM B543945 RG59PVC
RG-59 20 AWG - conducteur CMR
---
RG59CMR
RG-6 18 AWG - conducteur CM
B533945
RG6PVC
RG-11 14 AWG - conducteur CM
B513945
---
RG-59 Mini 25 AWG - Conducteur CM
B573945
---
RG-59 20 AWG, tresse CM en feuille + TC, enfouissement étanche à l'eau
B5439W5 ---
RG-6 18 AWG, tresse CM en feuille + TC, enfouissement étanche à l'eau
5339W5
---

Non plenum, applications de contrôle audio ou panoramique et inclinaison CCTV (Siamese)

Description
Réf. Belden
Référence commerciale
RG-59 20 AWG avec conducteur CM 18-2
B549945
RG59PVCSIAMESE
RG-59 20 AWG avec conducteur CMR 18-2
---
RG59CMRSIAMESE
RG-6 18 AWG avec conducteur CM 18-2
B539945
RG6PVCSIAMESE
2P-24 UTP + 16-2C CMR, UTP Siamese
B5284US
---