Périphériques systèmes de moteurs à fréquence variable (VFD)
Anixter offre une gamme complète de câbles VFD et de composants de système périphérique pour profiter d'un système qui fonctionne sans failles et avec succès.
Transformateurs de commande d'isolement
Il est fortement recommandé d’isoler magnétiquement les systèmes de variateur de fréquence à redresseur commandé au silicium (SCR) du reste du réseau électrique afin de minimiser les perturbations de charge provoquées par le variateur de fréquence. Les transformateurs de commande d'isolement sont spécifiquement conçus pour gérer les contraintes mécaniques, les demandes de tension et les harmoniques liées aux applications des redresseurs commandés au silicium. Les transformateurs de commande d’isolement ajustent également la tension pour correspondre à la
tension d’entrée.
Interrupteurs-sectionneurs
ABB SwitchLine comprend la gamme complète d'interrupteurs-sectionneurs UL508 et UL98 indiqués de 16A à 3150A. La construction de base assure :
- Flexibilité
- Sécurité
- Haute performance
- Une taille très compacte.
La gamme de produits de déconnexion varie entre les configurations standards à 3-pôles et les interrupteurs combinés spécialisés pour le transfert, la dérivation et l'inversion. La gamme complète d'interrupteurs-sectionneurs ABB à basse tension et de produits ABB SwitchLine
est le choix idéal pour toutes les applications de commutation.
Câbles VFD
Les câbles pour variateur électronique de vitesse, également appelés câbles avec entraînement à vitesse ajustable, sont des câbles d’alimentation spécialement conçus pour une utilisation avec les variateurs électroniques de vitesse. Les câbles de variateur électronique de vitesse comportent généralement des conducteurs à trois phases, trois conducteurs de mise à la terre placés symétriquement et une protection globale contre les radiofréquences.
> En savoir plus sur les câbles de variateur électronique de vitesse