Guide de sélection de câblage pour variateur électronique de vitesse (VFD)
Les variateurs électroniques de vitesse (VFD), connus également sous le terme de « variateur électronique de fréquence » ou « variateur de fréquence électronique », servent à alimenter des moteurs AC dans le cadre de plusieurs applications industrielles, par exemple les systèmes d'entraînement, des applications commerciales de débit/pompage, ainsi que des applications d'extrusion. Les VFD présentent des avantages par rapport aux systèmes de contrôle traditionnels CC, par exemple un contrôle plus précis de la vitesse des moteurs et une efficacité énergétique accrue. Bien que les VFD présentent plusieurs avantages, leur usage requiert de porter une attention spéciale aux autres composants du système d'entraînement, particulièrement le câblage de sortie.
Pourquoi utiliser des câbles VFD?
Un câble VFD sera sujet à des pointes de tension dans des conditions normales de fonctionnement, en raison de la technologie de commutation à haute fréquence utilisée dans le système d'entraînement. Ces pointes de tension peuvent dépasser largement la tension nominale admissible du câble, ce qui réduira la longévité et la fiabilité du câble ainsi que de l'ensemble du système d'entraînement. Ces pointes de tension augmentent avec la longueur du câble, ce qui rend les câbles plus longs plus vulnérables à une usure prématurée de l'isolation. De plus, ces pointes de haute tension produisent des niveaux élevés de bruit se propageant par radiation et conduction, ce qui pourrait perturber les câbles de communication et de basse tension se trouvant à proximité du câble VFD. En raison de ces difficultés, l'usage d'un câble spécialement conçu pour des applications VFD est essentiel à la fiabilité du système d'entraînement.
Types de câbles VFD
On retrouve divers types de câbles VFD sur le marché. Ces câbles se distinguent par leur type de blindage (feuille/tresse, ruban de cuivre, armure) et leur tension nominale; 600V, 1kV, et 2kV. Chaque niveau de tension est directement relié à l'épaisseur de l'isolant du câble; plus la tension nominale est élevée, plus l'isolant est épais et mieux le câble résistera à de fortes pointes de tension.
Comment choisir le bon câble VFD?
Les réponses aux questions suivantes vous aideront à décider quel type de câble VFD est indiqué pour votre application.
- Le câble a-t-il besoin d'une protection physique? Sera-t-il sujet à des dommages physiques dans des conditions normales de fonctionnement?
- Le câble sera-t-il utilisé dans une application où la longueur du câble sera de plus de 150 pi?
- Le câble VFD sera-t-il installé à proximité de câbles de basse tension ou de communication?
- Le câble doit-il être flexible, ou facile à installer?
Apporter vos réponses au guide d'application ci-dessous peut vous aider à choisir le câble VFD qui convient à votre application.
Construction |
Protection physique |
Grandes longueurs de câble |
Résistance au bruit |
Facilité d’Installation |
Flexibilité |
Feuille/tresse de 1kV |
B |
A |
A |
A |
A |
Ruban de cuivre pour 2kV |
C |
A | B | B | C |
Ruban de cuivre pour 600V |
C | C | B | B | C |
Armure continue pour 600V |
A | C | B | C | N/R |
Clé des codes de performance : A - Supérieure; B - Améliorée; C - Passable; N/R - Non recommandée
|