Câbles VFD

Les variateurs électroniques de vitesse (VFD), connus également sous le terme de « variateurs électroniques de fréquence » ou « variateurs de fréquence électronique », servent à alimenter des moteurs CA dans le cadre de plusieurs applications industrielles, par exemple les systèmes d’entraînement, des applications commerciales de débit/pompage, ainsi que des applications d’extrusion. Les VFD présentent des avantages par rapport aux systèmes de contrôle traditionnels CC, par exemple un contrôle plus précis de la vitesse des moteurs et une efficacité énergétique accrue.


Choisir le câble VFD qui convient à votre application

Tresse métallique 1 kV

Tresse métallique 1 kV VFD

Ruban de cuivre 1 kV et 2 kV

Ruban de cuivre 1 kV et 2 kV  VFD
  • Excellente résistance au bruit
  • Convient aux grandes longueurs de câble
  • Facilité d’installation
  • Flexibilité
  • Convient aux grandes longueurs de câble
  • Isolation robuste
  • Flexibilité
  • Masses plus importantes

Ruban de cuivre 600 V

Ruban en cuivre 600 V VFD

1 kV avec deux disjoncteurs

1 kV avec deux disjoncteurs - VFD
  • Masses équilibrées
  • Performance accrue de l'écran
  • Diamètre plus réduit
  • Les plus rentables
  • Excellente résistance au bruit
  • Convient aux grandes longueurs de câble
  • Facilité d’installation
  • Flexibilité
  • Les deux disjoncteurs éliminent le recours à plusieurs chemins de câble 

 

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Envoyez alors une description de vos besoins par l'intermédiaire de
notre formulaire Soumission rapide.