Schéma de solutions | Anixter

Schéma de solutions d'infrastructure de câblage IP de sécurité physique

Schéma de solutions d'infrastructure de câblage IP de sécuritéPanneaux de brassage en cuivreCordons de brassage en cuivreBoîtiers et modules à fibre optiqueJarretières à fibre optiqueCommutateurs de réseauServeurs d'enregistrementBâtis et baiesFiches modulairesCordons de brassageBâtis et baiesPoste de visualisation clientBâtis et baiesBâtis et baiesCâblage fibre optiqueGestion des câblesAlimentation et refroidissementStockageServeurs de gestion vidéoInterrupteur de position de porte (22 AWG, 2C)Serrure électronique (18 AWG, 2C)Demande de sortie (22 AWG, 2C)Lecteur (18 AWG, 6C)Câblage fibre optique Câblage en cuivre

1. Câblage horizontal

    a. Câblage de cuivre

    b. Cordons de raccordement

    c. Fiches modulaires

2. Salle de télécommunications (TR)

    a. Panneaux de cordon de raccordement

    b. Cordons de raccordement en cuivre
   c. Modules et boîtier de fibre

    d. Cavaliers de fibre optique

3. Câblage de rocade
   a. Câblage de fibre optique

4. Câblage du matériel de verrouillage de porte
   a. Demande de sortie
   b. Lecteur
   c. Interrupteur de position de porte
   d. Serrure électronique

5. Étagères et armoires

6. Alimentation et refroidissement

7. Gestion des câbles

8. Autres considérations
   a. Commutateurs de réseau
   b. Serveurs d'enregistrement
   c. Stockage
   d. Poste de visualisation client
   e. Protection contre les surtensions
   f.  Serveurs de gestion vidéo

 

Demandez conseil à un expert

Contactez nos experts en sécurité.

1 888 264-9784
Description Qté  :

Étiquette du produit/description

  • Nº du fabricant
  • Nº Anixter

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires